Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 35623 Spot Drill 5 Mm 120 Degrees | AA4FAT 12J417

KEO 35623 Δράπανο στίγματος 5 mm 120 Μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4FAT Μοντέλο: 35623Cross Ref: 12J417

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι εντοπισμού
Σημείο τρυπανιών120 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΚοβάλτιο
Μέγεθος5 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.711
Ύψος πλοίου (cm)1.43
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.43
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣημείο τρυπανιώνΤιμή
KEO 35603 Τρυπάνι Spotting 5 Mm 90 Degrees | AA4FAD 12J404 3560390 μοίρες€47.72
KEO 35642 Spot Drill 5 Mm 90 Degrees | AA4FBF 12J429 3564290 μοίρες€76.23
KEO 35652 Spot Drill 5 Mm 120 Degrees | AA4FBQ 12J438 35652120 μοίρες€71.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 35623 Δράπανο στίγματος 5 mm 120 Μοίρες
€47.12 /μονάδα