Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 34581 Nc Spotting Drill 120 Degree 5/8 Carbide | AB2JKR 1MCA4

KEO 34581 Nc Spotting Drill 120 Degree 5/8 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JKR Μοντέλο: 34581Cross Ref: 1MCA4
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
€198.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNC Spotting Drill
Σημείο τρυπανιών120 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1"
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3.5 "
Μέγεθος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
KEO 34181 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/8 Carbide | AB2JKK 1MBZ7 341813 / 8 "1.5 "1 / 8 "€31.61
KEO 34188 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/16 Carbide | AB2JKL 1MBZ8 341889 / 16 "2"3 / 16 "€39.74
KEO 34141 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/4 Carbide | AB2JKM 1MBZ9 341413 / 4 "2.5 "1 / 4 "€52.15
KEO 34313 Nc Spotting Drill 120 Degree 5/16 Carbide | AB2JKN 1MCA1 343133 / 4 "2.5 "5 / 16 "€63.56
KEO 34381 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 Carbide | AB2JKP 1MCA2 343813 / 4 "2.5 "3 / 8 "€72.44
KEO 34121 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/2 Carbide | AB2JKQ 1MCA3 341211"3"1 / 2 "€108.77
KEO 34341 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/4 Carbide | AB2JKT 1MCA5 343411.125 "4"3 / 4 "€351.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 34581 Nc Spotting Drill 120 Degree 5/8 Carbide
€198.24 /μονάδα