Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 34341 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/4 Carbide | AB2JKT 1MCA5

KEO 34341 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/4 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JKT Μοντέλο: 34341Cross Ref: 1MCA5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€335.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNC Spotting Drill
Σημείο τρυπανιών120 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.125 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος4"
Μέγεθος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
KEO 34181 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/8 Carbide | AB2JKK 1MBZ7 341813 / 8 "1.5 "1 / 8 "€29.06
KEO 34188 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/16 Carbide | AB2JKL 1MBZ8 341889 / 16 "2"3 / 16 "€39.30
KEO 34141 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/4 Carbide | AB2JKM 1MBZ9 341413 / 4 "2.5 "1 / 4 "€48.98
KEO 34313 Nc Spotting Drill 120 Degree 5/16 Carbide | AB2JKN 1MCA1 343133 / 4 "2.5 "5 / 16 "€59.35
KEO 34381 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 Carbide | AB2JKP 1MCA2 343813 / 4 "2.5 "3 / 8 "€70.13
KEO 34121 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/2 Carbide | AB2JKQ 1MCA3 341211"3"1 / 2 "€108.77
KEO 34581 Nc Spotting Drill 120 Degree 5/8 Carbide | AB2JKR 1MCA4 345811"3.5 "5 / 8 "€192.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 34341 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/4 Carbide
€335.76 /μονάδα