Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 34120 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/2 Carbide | AB2JKG 1MBZ4

KEO 34120 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/2 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JKG Μοντέλο: 34120Cross Ref: 1MBZ4
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
€108.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNC Spotting Drill
Σημείο τρυπανιών90 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1"
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3"
Μέγεθος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
KEO 34180 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/8 Carbide | AB2JKB 1MBY8 341803 / 8 "1.5 "1 / 8 "€29.06
KEO 34187 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/16 Carbide | AB2JKC 1MBY9 341879 / 16 "2"3 / 16 "€39.30
KEO 34140 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 Carbide | AB2JKD 1MBZ1 341403 / 4 "2.5 "1 / 4 "€48.98
KEO 34312 Nc Spotting Drill 90 Degree 5/16 Carbide | AB2JKE 1MBZ2 343123 / 4 "2.5 "5 / 16 "€59.35
KEO 34380 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 Carbide | AB2JKF 1MBZ3 343803 / 4 "2.5 "3 / 8 "€70.13
KEO 34580 Nc Spotting Drill 90 Degree 5/8 Carbide | AB2JKH 1MBZ5 345801"3.5 "5 / 8 "€192.40
KEO 34340 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/4 Carbide | AB2JKJ 1MBZ6 343401.125 "4"3 / 4 "€335.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 34120 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/2 Carbide
€108.77 /μονάδα