Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 32127 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/2 x 8 Inch Cobalt | AC3DNU 2RTU3

KEO 32127 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/2 x 8 Inch Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DNU Μοντέλο: 32127Cross Ref: 2RTU3
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
€140.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNC Spotting Drill
Σημείο τρυπανιών90 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.375 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος8"
Μέγεθος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
KEO 32143 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 x 2.5 Cobalt | AC3DNK 2RTT4 321433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.96
KEO 32145 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 x 4 Inch Κοβάλτιο | AC3DNL 2RTT5 321453 / 4 "4"1 / 4 "€75.60
KEO 32147 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 x 6 Inch Κοβάλτιο | AC3DNM 2RTT6 321473 / 4 "6"1 / 4 "€98.81
KEO 32383 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DNN 2RTT7 323831.125 "3.125 "3 / 8 "€54.69
KEO 32385 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 x 5 Inch Κοβάλτιο | AC3DNP 2RTT8 323851.125 "5"3 / 8 "€80.10
KEO 32387 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 x 7 Inch Κοβάλτιο | AC3DNQ 2RTT9 323871.125 "7"3 / 8 "€106.46
KEO 32123 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/2 x 3.75 Κοβάλτιο | AC3DNR 2RTU1 321231.375 "3.75 "1 / 2 "€82.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 32127 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/2 x 8 Inch Cobalt
€140.45 /μονάδα