Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 19015 Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμοί # 4-0 Καρβίδιο | AG3RTN 33UN80

KEO 19015 Τρυπάνι/πάγκο 60 Μοίρες #4-0 Καρβίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3RTN Μοντέλο: 19015Cross Ref: 33UN80
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
€50.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονό άκρο τρυπάνι / μετρητής
Σώμα Dia.1 / 8 "
Στυλ μετρητήΣκέτη
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται ΓωνίαΠτυχία 60
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος1.5 "
Σημείο Dia.1 / 64 "
Μέγεθος# 4-0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207600061

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου (ίσιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνεται ΓωνίαΜέγεθοςΤιμή
KEO 19011 Drill / counterersink 82 Degree # 5-0 Carbide | AG3RTL 33UN78 19011Πτυχία 82# 5-0€49.19
KEO 19012 Drill / counterersink 90 Degree # 5-0 Carbide | AG3RTM 33UN79 19012Πτυχία 90# 5-0€48.08
KEO 19018 Τρυπάνι/countersink 82 Degree #4-0 Carbide | AG3RTP 33UN81 19018Πτυχία 82# 4-0€42.88
KEO 19019 Τρυπάνι / μετρητής 90 βαθμού # 4-0 Carbide | AG3RTQ 33UN82 19019Πτυχία 90# 4-0€42.66
KEO 19021 Drill / counterersink 82 Degree # 3-0 Carbide | AG3RTT 33UN84 19021Πτυχία 82# 3-0€32.22
KEO 19022 Τρυπάνι/countersink 90 Degree #3-0 Carbide | AG3RTU 33UN85 19022Πτυχία 90# 3-0€32.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 19015 Τρυπάνι/πάγκο 60 Μοίρες #4-0 Καρβίδιο
€50.69 /μονάδα