KEN FORGING N2032-24 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/4-7 Thread Size, 24 Inch Length | AC9ZXY 3LWA7

KEN FORGING N2032-24 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, μήκος 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZXY Μοντέλο: N2032-24Cross Ref: 3LWA7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€143.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.2.187 "
Μάτι έξω από το Dia.4.437 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος29.28 "
Σανκ Ντία.1.25 "
Μήκος κνήμης24 "
Ώμος Dia.1.88 έως 2.00 "
Μήκος ώμου0.5 "έως 0.56"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος6"
Μέγεθος νήματος8
Όριο φόρτου εργασίας13,500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.598
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2032-24 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, μήκος 24 ίντσες
€143.52 /μονάδα