Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπουλόνι ματιού KEN FORGING N2002-6, χωρίς ώμο, 5/16-18 X 7.28 ίντσες Συνολικό μήκος | AD3HJU 3ZHH1

KEN FORGING N2002-6 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, 5/16-18 X 7.28 ίντσες συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HJU Μοντέλο: N2002-6Cross Ref: 3ZHH1
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
€15.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.5 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1.25 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος7.28 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης6"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Όριο φόρτου εργασίας800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2002-6 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, 5/16-18 X 7.28 ίντσες συνολικό μήκος
€15.89 /μονάδα