Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2003-3-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 3/8 X 3 Inch Size | AD3BPW 3XTH3

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2003-3-BLANK, κενό χωρίς ώμο, μέγεθος 3/8 x 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BPW Μοντέλο: K2003-3-BLANKΣταυρός Κωδ: 3ΧΘ3
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
€14.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1"
Μάτι έξω από το Dia.1-21 / 32 "
Τύπος βολβούΚενό χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.75 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης3"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2003-3-BLANK, κενό χωρίς ώμο, μέγεθος 3/8 x 3 ίντσες
€14.69 /μονάδα