KDR-LINE REACTORS KDRULL1H Input Line Reactor High Z 460/480v 302a | AE2JKW 4XRZ5

KDR-LINE REACTORS KDRULL1H Input Line Reactor High Z 460/480v 302a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JKW Μοντέλο: KDRULL1HCross Ref: 4XRZ5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,785.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδραστήρας γραμμής εισόδου
Βάθος9.31 "
ΠερίφραξηΑνοικτό
Τύπος φίλτρουΥψηλό Ζ
Ύψος11.38 "
Τάση Εισόδου460/480
Μέγιστη. ιπποδύναμη250
Μέγιστη. Έξοδος Amps302
ΦάσηΤρία
ΧαρακτηριστικάΥψηλό Ζ
Πλάτος14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.8
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8504508000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος φίλτρουΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA6L Low Z 460 / 480v 1.1a | AE2JHL 4XRT4 KDRULA6L3.75 "Χαμηλό Z4"0.51.1Χαμηλό Z4.18 "€143.77
KDR-LINE REACTORS KDRULA7L Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου Low Z 460/480v 1.6a | AE2JHM 4XRT5 KDRULA7L3.75 "Χαμηλό Z4"0.751.6Χαμηλό Z4.18 "€133.04
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA8L Low Z 460 / 480v 2.1a | AE2JHN 4XRT6 KDRULA8L3.75 "Χαμηλό Z4"12.1Χαμηλό Z4.18 "€153.54
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA9L Low Z 460 / 480v 3a | AE2JHP 4XRT7 KDRULA9L3.75 "Χαμηλό Z4"1.53Χαμηλό Z4.18 "€157.41
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA1L Low Z 460 / 480v 3.4a | AE2JHQ 4XRT8 KDRULA1L3.75 "Χαμηλό Z4"23.4Χαμηλό Z4.18 "€163.13
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA2L Low Z 460 / 480v 4.8a | AE2JHR 4XRT9 KDRULA2L3.75 "Χαμηλό Z4"34.8Χαμηλό Z4.18 "€181.06
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA3L Low Z 460 / 480v 7.6a | AE2JHT 4XRU1 KDRULA3L3.75 "Χαμηλό Z4"57.6Χαμηλό Z4.18 "€188.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULL1H Input Line Reactor High Z 460/480v 302a
€2,785.16 /μονάδα