Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULI22H High Z 208 / 240V 211A | AE2JHF 4XRR8

KDR-LINE REACTORS KDRULI22H Input Line Reactor High Z 208/240V 211A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JHF Μοντέλο: KDRULI22HCross Ref: 4XRR8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,680.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδραστήρας γραμμής εισόδου
Βάθος8.25 "
ΠερίφραξηΑνοικτό
Τύπος φίλτρουΥψηλό Ζ
Ύψος9"
Τάση Εισόδου208/240
Μέγιστη. ιπποδύναμη75
Μέγιστη. Έξοδος Amps211
ΦάσηΤρία
ΧαρακτηριστικάΥψηλό Ζ
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.6175
Ύψος πλοίου (cm)25.72
Μήκος πλοίου (cm)37.47
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8504508000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος φίλτρουΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA54L Low Z 208 / 240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Χαμηλό Z4"0.52.4Χαμηλό Z4.18 "€154.67
KDR-LINE REACTORS KDRULA53L Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου Low Z 208/240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Χαμηλό Z4"0.753.5Χαμηλό Z4.18 "€147.76
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA25L Low Z 208 / 240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Χαμηλό Z4"14.6Χαμηλό Z4.18 "€157.91
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA26L Low Z 208 / 240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Χαμηλό Z4"1.56.6Χαμηλό Z4.18 "€168.64
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA27L Low Z 208 / 240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Χαμηλό Z4"27.5Χαμηλό Z4.18 "€161.25
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA28L Low Z 208 / 240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Χαμηλό Z4"310.6Χαμηλό Z4.18 "€196.25
KDR-LINE REACTORS KDRULB22L Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου Low Z 208/240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Χαμηλό Z5"516.7Χαμηλό Z6"€283.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULI22H Input Line Reactor High Z 208/240V 211A
€1,680.53 /μονάδα