Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA25L Low Z 208 / 240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9

KDR-LINE REACTORS KDRULA25L Input Line Reactor Low Z 208/240V 4.6A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JFT Μοντέλο: KDRULA25LCross Ref: 4XRK9
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
€157.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδραστήρας γραμμής εισόδου
Βάθος3.75 "
ΠερίφραξηΑνοικτό
Τύπος φίλτρουΧαμηλό Z
Ύψος4"
Τάση Εισόδου208/240
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Μέγιστη. Έξοδος Amps4.6
ΦάσηΤρία
ΧαρακτηριστικάΧαμηλό Z
Πλάτος4.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)14.29
Μήκος πλοίου (cm)16.19
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8504508000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος φίλτρουΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA54L Low Z 208 / 240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Χαμηλό Z4"0.52.4Χαμηλό Z4.18 "€301.65
KDR-LINE REACTORS KDRULA53L Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου Low Z 208/240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Χαμηλό Z4"0.753.5Χαμηλό Z4.18 "€147.76
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA26L Low Z 208 / 240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Χαμηλό Z4"1.56.6Χαμηλό Z4.18 "€162.50
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA27L Low Z 208 / 240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Χαμηλό Z4"27.5Χαμηλό Z4.18 "€191.78
Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου KDR-LINE KDRULA28L Low Z 208 / 240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Χαμηλό Z4"310.6Χαμηλό Z4.18 "€194.47
KDR-LINE REACTORS KDRULB22L Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου Low Z 208/240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Χαμηλό Z5"516.7Χαμηλό Z6"€244.52
KDR-LINE REACTORS KDRULB23L Αντιδραστήρας γραμμής εισόδου Low Z 208/240V 24.2A | AE2JFY 4XRL5 KDRULB23L4"Χαμηλό Z5"7.524.2Χαμηλό Z6"€264.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA25L Input Line Reactor Low Z 208/240V 4.6A
€157.91 /μονάδα