Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KANT-TWIST K060TQPW Πρόβολος σφιγκτήρας συγκράτησης, Δύναμη σύσφιξης 3200 lb | CD8YRG

KANT-TWIST K060TQPW Πρόβολος σφιγκτήρας συγκράτησης, δύναμη σύσφιξης 3200 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8YRG Μοντέλο: K060TQPW
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
€101.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Cantilever
Απόσταση οπών μπουλονιού3"
Δύναμη σύσφιξης3200 λίβρες
Πάχος φλάντζας3 / 8 "
Πλάτος φλάντζας3 3 / 16 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου5-3 / 4 "
Εκτός ύψους7"
Συνολικό μήκος9"
Βάθος λαιμού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)8.08
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Kant-Twist K060TQPW σφιγκτήρας συγκράτησης με ελεύθερες πλωτές και ελατηριωτές σιαγόνες για προσαρμογή σε ανώμαλες επιφάνειες και γρήγορη κίνηση εκτός δρόμου, αντίστοιχα
    • Χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση παχιών και ανώμαλων επιφανειών σε πρέσες τρυπανιών και εφαρμογών στο κέντρο κατεργασίας
    • Δεν θα φύγει κέντρο
    • Παρέχει περισσότερη δύναμη σύσφιξης (3200 lb) από τις συνηθισμένες εναλλαγές και διαθέτει ενσωματωμένο μπλοκ V για συγκράτηση στρογγυλού υλικού
    • Πλαστικό ABS, λαβή λαβής υφαντού για μέγιστη είσοδο πίεσης χωρίς πολλή προσπάθεια
    • Σχεδιασμός Cantilever για την εξάλειψη των στρεβλώσεων και των στρεβλώσεων, καθώς και αναλογία σφιγκτήρα 4: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη σύσφιξηςΠλάτος φλάντζαςΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΕκτός ύψουςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
KANT-TWIST K030TQPW Σφιγκτήρας συγκράτησης, άνοιγμα γνάθου 3 ιντσών, λαβή υφαντικής | CD8YPY K030TQPW1500 λίβρες2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K030TQW Χάλυβας σφιγκτήρας συγκράτησης, λαβή T, λαβή υφαντή, άνοιγμα 3 ιντσών | CD8YPZ K030TQW1500 λίβρες2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€87.38
KANT-TWIST K060TQW Σφιγκτήρας συγκράτησης, γρήγορης δράσης, λαβή T με λαβή Weaver, άνοιγμα σιαγόνων 6 ιντσών | CD8YRH K060TQW3200 λίβρες3 3 / 16 "6"7"9"3"€94.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KANT-TWIST K060TQPW Πρόβολος σφιγκτήρας συγκράτησης, δύναμη σύσφιξης 3200 lb
€101.66 /μονάδα