Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας προβόλου KANT-TWIST K060TDHVO, Άνοιγμα σιαγόνων 6 ιντσών, Βαθιά απόσταση, Πορτοκαλί | CD8YQZ

KANT-TWIST Σφιγκτήρας προβόλου K060TDHVO, Άνοιγμα γνάθου 6 ιντσών, Βαθιά εμβέλεια, Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8YQZ Μοντέλο: K060TDHVO
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
€85.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Cantilever
Δύναμη σύσφιξης2000 λίβρες
Διάμετρος και μήκος λαβής (σε)1/4" x 3-3/4"
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου6"
Άνοιγμα πλάτους10 "
Συνολικό μήκος11 1 / 2 "
Πάχος1-3 / 8 "
Βάθος λαιμού5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89
Ύψος πλοίου (cm)3.49
Μήκος πλοίου (cm)28.89
Πλάτος πλοίου (cm)19.37
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο σφιγκτήρας καντίλιου Kant-Twist K060TDHVO εφαρμόζει δύναμη έως 2000 lb κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής και επισκευής
    • Εξαλείφει τη στρέβλωση ή το στρίψιμο των τεμαχίων εργασίας ενώ σφίγγει ξύλο, πλαστικό, αλουμίνιο ή γυαλισμένο μέταλλο
    • Δεν θα φύγει από το κέντρο
    • Η σχεδίαση της ελεύθερης σιαγόνας προσαρμόζεται σε ακανόνιστες επιφάνειες και παρέχει αναλογία σφιγκτήρα 4: 1
    • Το μοντέλο βαθιάς προσέγγισης του λαιμού επιτρέπει μεγαλύτερη απόσταση στο υλικό για καλύτερη συγκράτηση των επιφανειών.
    • Χάλκινη βίδα με λαβή T για εργασίες συγκόλλησης
    • Διατίθεται σε πορτοκαλί χρώμα υψηλής ορατότητας για να αποτρέψει το εργαλείο να μείνει πίσω

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη σύσφιξηςΔιάμετρος και μήκος λαβής (σε)Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΠάχοςΒάθος λαιμούΤιμή
Σφιγκτήρας προβόλου KANT-TWIST K025TDHVO, Άνοιγμα σιαγόνων 2.5 ιντσών, Βαθιά απόσταση, Πορτοκαλί | CD8YPK K025TDHVO700 λίβρες1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€55.48
Σφιγκτήρας προβόλου KANT-TWIST K045TDHVO, Άνοιγμα σιαγόνων 4.5 ιντσών, Βαθιά απόσταση, Πορτοκαλί | CD8YQG K045TDHVO1700 λίβρες1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€62.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KANT-TWIST Σφιγκτήρας προβόλου K060TDHVO, Άνοιγμα γνάθου 6 ιντσών, Βαθιά εμβέλεια, Πορτοκαλί
€85.83 /μονάδα