Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας προβόλου KANT-TWIST K045TDHVO, Άνοιγμα σιαγόνων 4.5 ιντσών, Βαθιά απόσταση, Πορτοκαλί | CD8YQG

KANT-TWIST Σφιγκτήρας προβόλου K045TDHVO, Άνοιγμα γνάθου 4.5 ιντσών, Βαθιά εμβέλεια, Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8YQG Μοντέλο: K045TDHVO
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
€62.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας Cantilever
Δύναμη σύσφιξης1700 λίβρες
Διάμετρος και μήκος λαβής (σε)1 / 4 "x 3"
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου4-1 / 2 "
Άνοιγμα πλάτους7"
Συνολικό μήκος7 1 / 2 "
Πάχος1-1 / 8 "
Βάθος λαιμού2-3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)2.69
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)11.11
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο σφιγκτήρας καντίλιου Kant-Twist K045TDHVO εφαρμόζει δύναμη έως 1700 lb κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής και επισκευής
    • Εξαλείφει τη στρέβλωση ή το στρίψιμο των τεμαχίων εργασίας ενώ σφίγγει ξύλο, πλαστικό, αλουμίνιο ή γυαλισμένο μέταλλο
    • Δεν θα φύγει από το κέντρο
    • Η σχεδίαση της ελεύθερης σιαγόνας προσαρμόζεται σε ακανόνιστες επιφάνειες και παρέχει αναλογία σφιγκτήρα 4: 1
    • Το μοντέλο βαθιάς προσέγγισης του λαιμού επιτρέπει μεγαλύτερη απόσταση στο υλικό για καλύτερη συγκράτηση των επιφανειών.
    • Χάλκινη βίδα με λαβή Τ επιτρέπει τη συγκόλληση
    • Διατίθεται σε πορτοκαλί χρώμα υψηλής ορατότητας για να αποτρέψει το εργαλείο να μείνει πίσω

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη σύσφιξηςΔιάμετρος και μήκος λαβής (σε)Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΠάχοςΒάθος λαιμούΤιμή
Σφιγκτήρας προβόλου KANT-TWIST K025TDHVO, Άνοιγμα σιαγόνων 2.5 ιντσών, Βαθιά απόσταση, Πορτοκαλί | CD8YPK K025TDHVO700 λίβρες1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€55.48
Σφιγκτήρας προβόλου KANT-TWIST K060TDHVO, Άνοιγμα σιαγόνων 6 ιντσών, Βαθιά απόσταση, Πορτοκαλί | CD8YQZ K060TDHVO2000 λίβρες1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€85.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KANT-TWIST Σφιγκτήρας προβόλου K045TDHVO, Άνοιγμα γνάθου 4.5 ιντσών, Βαθιά εμβέλεια, Πορτοκαλί
€62.06 /μονάδα