KABA E5066SWL62641 Ηλεκτρονική Κλειδαριά Satin Chrome 12 Κουμπί | AH3FTN 31NG52

KABA E5066SWL62641 Ηλεκτρονική κλειδαριά Satin Chrome 12 κουμπί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3FTN Μοντέλο: E5066SWL62641Cross Ref: 31NG52

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,144.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί
Τύπος πρόσβασηςΠληκτρολόγιο
Backset2.75 "
Διάρκεια ζωής μπαταρίαςΈως 180,000 κύκλοι
Πάχος στην πόρτα1-3/4" to 2-1/4"
Διαδρομή ελέγχου συμβάντων9000
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
ΛειτουργίαΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού
Βαθμός1
ΧέριΜη χειρός
Τύπος λαβήςΜοχλός
Εσωτερικό βάθος2.125 "
Μέσα σε ύψος8.875 "
Εσωτερικό πλάτος3.187 "
Μέγεθος μπροστινού μανδάλου3 / 4 "
Μήκος μανδάλου3 / 4 "
ΥλικόΣτερεό καστ
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη100
Στυλ συναρμολόγησηςΕγκόπτω
Αριθμός πλήκτρων12
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μπροστινό περίβλημα, -31 βαθμοί έως 130 βαθμοί F στέγαση
Εξωτερικό βάθος3-13 / 16 "
Εκτός ύψους8.875 "
Εξωτερικό πλάτος3.375 "
Πηγή ενέργειας(4) Μπαταρίες AA
Χρονικό επίδομα εισόδου2 έως 20 δευτ.
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.2436
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επιλογές παράκαμψης κλειδιών: Εναλλάξιμος πυρήνας Schlage
    • Υλικό πληκτρολογίου: Στερεό μέταλλο
    • Μέγιστη. Εύρος εγγύτητας: Στο κλείδωμα
    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Ηλεκτρικά
    • Υπο-μάρκα: E-PLEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό πλάτοςΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΠάχος στην πόρταΚλειδίΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΕκτός ύψουςΤιμή
KABA P2031XSLL62641 Κιτ κλειδώματος ελέγχου πρόσβασης χωρίς κλειδί | AE9YTA 6NVN9 P2031XSLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"KILΑτσάλιΚυλινδρικές-31 έως 151 βαθμούς F8 15 / 16 "€928.40
KABA P2031BLL62641 Κλειδαριά ελέγχου πρόσβασης χωρίς κλειδί Sfic | AE9YTB 6NVP0 P2031BLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"SFICΑτσάλιΚυλινδρικές-31 έως 151 βαθμούς F8 15 / 16 "€896.52
KABA E5666BWL62641 Ηλεκτρονικό κουμπί Satin Chrome 20 Κουμπί | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "Έως 120,000 κύκλοι1-3/4" to 2-1/4"-Στερεό καστΕγκόπτω-31 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μπροστινό περίβλημα, -31 βαθμοί έως 130 βαθμοί F στέγαση8.875 "€1,844.89
KABA E5086XSWL62641 Ηλεκτρονικό κουμπί Satin Chrome 20 Κουμπί | AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "Έως 100,000 κύκλοι1-3/4" to 2-1/4"-Στερεό καστΕγκόπτω-31 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μπροστινό περίβλημα, -31 βαθμοί έως 130 βαθμοί F στέγαση9.875 "€1,771.56
KABA E5731BWL62641 Ηλεκτρονικό κλείδωμα Satin Chrome 20 Κουμπί | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "Έως 120,000 κύκλοι1-3/8" to 2-1/4"-Στερεό καστΚυλινδρικές-31 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μπροστινό περίβλημα, -31 βαθμοί έως 130 βαθμοί F στέγαση8.875 "€1,557.95
KABA E5731XSWL626-41 Ηλεκτρονικό κουμπί Satin Chrome 20 Κουμπί | AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "Έως 120,000 κύκλοι1-3/8" to 2-1/4"-Στερεό καστΚυλινδρικές-31 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μπροστινό περίβλημα, -31 βαθμοί έως 130 βαθμοί F στέγαση8.875 "€1,557.95
KABA E5067SWL62641 Ηλεκτρονικό κουμπί Satin Chrome 12 κουμπί | AH3FTK 31NG49 E5067SWL626413.187 "Έως 180,000 κύκλοι1-3/4" to 2-1/4"-Στερεό καστΕγκόπτω-31 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μπροστινό περίβλημα, -31 βαθμοί έως 130 βαθμοί F στέγαση8.875 "€1,210.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA E5066SWL62641 Ηλεκτρονική κλειδαριά Satin Chrome 12 κουμπί
€1,144.37 /μονάδα