KEN FORGING K2037-HDG Eye Bolt, 56,000 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, 2-1/2-4 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WME 19L092

KEN FORGING K2037-HDG Eye Bolt, 56,000 Lb Working Load, Steel, 2-1/2-4 Size Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WME Μοντέλο: K2037-HDGΣταυρός: 19L092

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,045.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.4"
Μάτι έξω από το Dia.8 9 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Συνολικό μήκος15.41 "
Σανκ Ντία.2 1 / 2 "
Μήκος κνήμης5"
Ώμος Dia.3.62 "έως 3.68"
Μήκος ώμου0.88 "έως 1.00"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος5"
Μέγεθος νήματος2 1 / 2-4
Όριο φόρτου εργασίας56,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.57
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2037-HDG Eye Bolt, 56,000 Lb Working Load, Steel, 2-1/2-4 Size Thread
€1,045.03 /μονάδα