Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABA P2031BLL62641 Κλειδαριά ελέγχου πρόσβασης χωρίς κλειδί Sfic | AE9YTB 6NVP0

KABA P2031BLL62641 Κλείδωμα ελέγχου πρόσβασης χωρίς κλειδί Sfic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YTB Μοντέλο: P2031BLL62641Cross Ref: 6NVP0

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€896.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί
ΑποδέχεταιΜόνο PIN
Backset2.75 "
Μέγεθος Backset (In.)2-3/4
Βάθος3-3 / 16 "
Πάχος στην πόρτα1-3/8 to 2-1/2"
Διαδρομή ελέγχου συμβάντων1000
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
ΛειτουργίαΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού
Βαθμός1
ΧέριΧωρίς χέρια
Τύπος λαβήςΜοχλός
Ύψος8 15 / 16 "
Εσωτερικό βάθος2.25 "
Μέσα σε ύψος8.875 "
Εσωτερικό πλάτος3.25 "
Εκτίμηση IP55
ΚλειδίSFIC
ΠληκτρολόγιοΠρόσβαση PIN
Μέγεθος μπροστινού μανδάλου1-1 / 8 x 2-1 / 8 ίντσες.
Μήκος μανδάλου1/2 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη100
Στυλ συναρμολόγησηςΚυλινδρικές
Αριθμός πλήκτρων12
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 έως 151 βαθμούς F
Εξωτερικό βάθος2-3 / 16 "
Εκτός ύψους8 15 / 16 "
Εξωτερικό πλάτος3 5 / 16 "
Χρονικό επίδομα εισόδου2 sec.
ΧαρακτηριστικάΒαθμολογία 1
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Πλάτος3 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7025
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: E-PLEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό πλάτοςΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΠάχος στην πόρταΚλειδίΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΕκτός ύψουςΤιμή
KABA P2031XSLL62641 Κιτ κλειδώματος ελέγχου πρόσβασης χωρίς κλειδί | AE9YTA 6NVN9 P2031XSLL626413.25 "-1-3/8 to 2-1/2"KILΑτσάλιΚυλινδρικές-31 έως 151 βαθμούς F8 15 / 16 "€928.40
KABA E5666BWL62641 Ηλεκτρονικό κουμπί Satin Chrome 20 Κουμπί | AH3FTD 31NG43 E5666BWL626413.187 "Έως 120,000 κύκλοι1-3/4" to 2-1/4"-Στερεό καστΕγκόπτω-31 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μπροστινό περίβλημα, -31 βαθμοί έως 130 βαθμοί F στέγαση8.875 "€1,844.89
KABA E5086XSWL62641 Ηλεκτρονικό κουμπί Satin Chrome 20 Κουμπί | AH3FTE 31NG44 E5086XSWL626413.375 "Έως 100,000 κύκλοι1-3/4" to 2-1/4"-Στερεό καστΕγκόπτω-31 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μπροστινό περίβλημα, -31 βαθμοί έως 130 βαθμοί F στέγαση9.875 "€1,771.56
KABA E5731BWL62641 Ηλεκτρονικό κλείδωμα Satin Chrome 20 Κουμπί | AH3FTF 31NG45 E5731BWL626413.187 "Έως 120,000 κύκλοι1-3/8" to 2-1/4"-Στερεό καστΚυλινδρικές-31 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μπροστινό περίβλημα, -31 βαθμοί έως 130 βαθμοί F στέγαση8.875 "€1,557.95
KABA E5731XSWL626-41 Ηλεκτρονικό κουμπί Satin Chrome 20 Κουμπί | AH3FTG 31NG46 E5731XSWL626-413.187 "Έως 120,000 κύκλοι1-3/8" to 2-1/4"-Στερεό καστΚυλινδρικές-31 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μπροστινό περίβλημα, -31 βαθμοί έως 130 βαθμοί F στέγαση8.875 "€1,557.95
KABA E5067SWL62641 Ηλεκτρονικό κουμπί Satin Chrome 12 κουμπί | AH3FTK 31NG49 E5067SWL626413.187 "Έως 180,000 κύκλοι1-3/4" to 2-1/4"-Στερεό καστΕγκόπτω-31 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μπροστινό περίβλημα, -31 βαθμοί έως 130 βαθμοί F στέγαση8.875 "€1,210.10
KABA E5067XSWL626D41 Ηλεκτρονικό κουμπί Satin Chrome 12 Κουμπί | AH3FTL 31NG50 E5067XSWL626D413.187 "Έως 180,000 κύκλοι1-3/4" to 2-1/4"-Στερεό καστΕγκόπτω-31 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μπροστινό περίβλημα, -31 βαθμοί έως 130 βαθμοί F στέγαση8.875 "€1,210.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABA P2031BLL62641 Κλείδωμα ελέγχου πρόσβασης χωρίς κλειδί Sfic
€896.52 /μονάδα