Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 915702 Door, Fire Rated, 60 Inch Size, 6-16 Drum | CD8DCA

JUSTRITE 915702 Door, Fire Rated, 60 Inch Size, 6-16 Drum

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DCA Μοντέλο: 915702

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,619.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘύρα
ΧρώμαΟστό
Ύψος πόρτας80 "
Μεντεσές πόρτας24" Αριστερός μεντεσέ, 36" Δεξιός μεντεσέ
Τύπος πόρταςΦωτιά σε βαθμολογια
Πλάτος πόρτας60 "
Εξωτερικό ύψος80 "
Εξωτερικό πλάτος60 "
Μέσα σε ύψος79 "
Εσωτερικό πλάτος59 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αναβαθμίστε σε μια διπλή πόρτα 60 ιντσών (1524 χλστ.) με κλειδαριά με κλείδωμα UL Listed και κερδίστε επιπλέον χώρο για παλέτες, IBC και μεγαλύτερα αντικείμενα. Για χρήση σε ντουλάπια πυρκαγιάς 6 έως 16, 2 και 4 ωρών, η δεξιά πλαϊνή πόρτα 36 ιντσών (914 mm) χρησιμεύει ως είσοδος προσωπικού, ενώ η αριστερή 24 ιντσών (610 mm) Η πλαϊνή πόρτα ανοίγει από μέσα για φόρτωση τυμπάνου. Το μεγάλο μισό της πόρτας περιλαμβάνει το κλείσιμο της πόρτας και δεν μένει ανοιχτό από μόνο του. Αυτό το αξεσουάρ πρέπει να αγοραστεί σε συνδυασμό με ντουλάπι για να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση ή/και να διατηρηθεί η έγκριση FM.

Χαρακτηριστικά:

  • Για εφαρμογές ντουλαπιών που απαιτούν μεγαλύτερη πόρτα
  • Περιλαμβάνει αποθήκευση παλέτας και IBC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜεντεσές πόρταςΤύπος πόρταςΠλάτος πόρταςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός θυρώνΤιμή
JUSTRITE 915701 Πόρτα, Μη Εύφλεκτη, Μέγεθος 54 ιντσών, 6-16 Τύμπανο | CD8DBZ 915701ΔεξίΜη Εύφλεκτο54 "53 "1€1,911.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 915702 Door, Fire Rated, 60 Inch Size, 6-16 Drum
€2,619.27 /μονάδα