Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 915701 Πόρτα, Μη Εύφλεκτη, Μέγεθος 54 ιντσών, 6-16 Τύμπανο | CD8DBZ

JUSTRITE 915701 Πόρτα, μη εύφλεκτο, μέγεθος 54 ιντσών, 6-16 τύμπανο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD8DBZ Μοντέλο: 915701
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
€1,911.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘύρα
ΧρώμαΟστό
Ύψος πόρτας80 "
Μεντεσές πόρταςΔεξί
Τύπος πόρταςΜη Εύφλεκτο
Πλάτος πόρτας54 "
Εξωτερικό ύψος80 "
Εξωτερικό πλάτος54 "
Μέσα σε ύψος79 "
Εσωτερικό πλάτος53 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αναβαθμίστε σε μια μονή πόρτα 54 ιντσών (1372 mm) με εξοπλισμό κλειδαριάς τριών σημείων και αποκτήστε επιπλέον χώρο για παλέτες, IBC και μεγαλύτερα αντικείμενα. Για χρήση σε άκαυστο τύμπανο 6 έως 16 και 506 cu ft Agri-Turf; ντουλάπια. Αυτό το αξεσουάρ πρέπει να αγοραστεί σε συνδυασμό με ντουλάπι για να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση ή/και να διατηρηθεί η έγκριση FM.

Χαρακτηριστικά:

  • Για εφαρμογές ντουλαπιών που απαιτούν μεγαλύτερη πόρτα
  • Περιλαμβάνει αποθήκευση παλέτας και IBC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜεντεσές πόρταςΤύπος πόρταςΠλάτος πόρταςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός θυρώνΤιμή
JUSTRITE 915702 Door, Fire Rated, 60 Inch Size, 6-16 Drum | CD8DCA 91570224" Αριστερός μεντεσέ, 36" Δεξιός μεντεσέΦωτιά σε βαθμολογια60 "59 "2€2,619.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 915701 Πόρτα, μη εύφλεκτο, μέγεθος 54 ιντσών, 6-16 τύμπανο
€1,911.00 /μονάδα