JUSTRITE 896080 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 60 γαλόνι, 34 x 34 x 65 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, 2 ράφια | CD8CWP 1YNE8

JUSTRITE 896080 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 60 γαλόνι, 34 x 34 x 65 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, 2 ράφια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CWP Μοντέλο: 896080Cross Ref: 1YNE8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,363.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα60 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος πόρταςΣυρόμενο Αυτοκλείσιμο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος34 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος34 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΧειρολαβή με εσοχή
Μέσα έξωIndoor
Εσωτερικό βάθος30.3 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος30.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων2
Ποσότητα παλέτας1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 172.35
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Χώρα ΠροέλευσηςΆγνωστος

Λεπτομέρειες:

Προστατέψτε τους εργαζόμενους, μειώστε τους κινδύνους πυρκαγιάς και βελτιώστε την παραγωγικότητα αποθηκεύοντας εύφλεκτα καύσιμα και χημικά σε ντουλάπια ασφαλείας που συμμορφώνονται με τον κώδικα. Σχεδιασμένο για να πληροί τα πρότυπα OSHA και NFPA, Sure-Grip; Τα ντουλάπια EX είναι κατασκευασμένα από στιβαρό διπλό τοίχωμα πάχους 18 διαμετρήματος (1 mm), συγκολλημένο χάλυβα με μονωτικό χώρο αέρα 1-1/2" (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Πόρτες υψηλής απόδοσης, αυτομανδάλωσης κλείνουν εύκολα και με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς. Μηχανισμός κλεισίματος ασφαλούς αστοχίας διασφαλίζει ότι το σύστημα μανδάλωσης σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα τριών σημείων λειτουργεί κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, η λαβή U-Loc? συνοδεύεται από κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή δέχεται προαιρετικό λουκέτο Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert; είναι πολύ ορατές σε συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα SpillSlope? κατευθύνουν τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος ενός στεγανού κάρτερ 2" (51 mm). Προσαρμόζονται σε κέντρα 3" (76 mm) για ευέλικτη αποθήκευση. Τα ντουλάπια διαθέτουν επίσης διπλούς αεραγωγούς με απαγωγείς φλόγας, τέσσερα ρυθμιζόμενα αυτοεπιπεδούμενα πόδια, υποδοχή γείωσης και τρίγλωσση προειδοποιητική ετικέτα. Ανθεκτικό φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδική/πολυεστερική πούδρα παρέχει εξαιρετική χημική αντίσταση. Οι πόρτες με το χέρι ανοίγουν σε 180 μοίρες και κλείνουν μόνοι τους όταν πιέζονται κλειστές. Οι πόρτες με το χέρι κλείνουν και ασφαλίζουν αυτόματα όταν λιώνει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165?F (74?C) ) υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Ο μοναδικός, κρυφός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος προσφέρει πρόσβαση χωρίς εμπόδια στα περιεχόμενα. Όλα τα στυλ θυρών πληρούν τα πρότυπα OSHA και NFPA 30, τα στυλ αυτοκλεισίματος θυρών πληρούν επίσης το NFPA 1 και τον Διεθνή Κώδικα Πυρασφάλειας. Τα περισσότερα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από FM και όλα συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Προστατέψτε τους εργαζόμενους
  • Μειώστε τους κινδύνους πυρκαγιάς
  • Τηρείτε τους κωδικούς ασφαλείας
  • Δέκα χρόνια εγγύηση
  • Διαθέσιμες πολλές επιλογές χρωμάτων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότηταΧρώμαΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΕφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΤύπος ερμάριο ασφαλείαςΧωρητικότητα κάρτερΤιμή
JUSTRITE 893300 Flammable Cabinet, Manual Close, 1 Shelf, 30 Gallon, 889 x 914 x 610mm Μέγεθος, Yellow | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Ερμάριο εύφλεκτων υγρών30 gal.Κίτρινο21Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό19L€1,428.00
JUSTRITE 893301 Εύφλεκτο ντουλάπι, Χειροκίνητο κλείσιμο, 1 ράφι, 30 γαλόνι, ύψος 35 ίντσες, κόκκινο | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Ερμάριο εύφλεκτων υγρών30 gal.Red21Εύφλεκτο ερμάριοΛεπτό5.15 gal.€2,201.96
JUSTRITE 8945053 Εύφλεκτο ντουλάπι, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνια, λευκό | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Ερμάριο εύφλεκτων υγρών45 gal.Άσπρο22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό5.15 gal.€2,504.28
JUSTRITE 899021 Εύφλεκτο ντουλάπι, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 90 γαλόνια, κόκκινο | AA6ADF 13M573 899021Ερμάριο εύφλεκτων υγρών90 gal.Red22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό10.72 gal.€3,971.39
JUSTRITE 894580 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 ράφια, 1 διπλή αυτοκλειόμενη πόρτα, 45 γαλόνια, κίτρινο | AB4LDY 1YNE7 894580Ερμάριο εύφλεκτων υγρών45 gal.Κίτρινο12Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€3,587.46
JUSTRITE 896020 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Self Close, 60 Gallon, 1651 x 864 x 864 mm Μέγεθος, Κίτρινο | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Ερμάριο εύφλεκτων υγρών60 gal.Κίτρινο22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€2,891.24
JUSTRITE 899000 Εύφλεκτο ντουλάπι, χειροκίνητο κλείσιμο, 2 ράφια, 90 γαλόνια, 1651 x 1092 x 864 mm Μέγεθος, κίτρινο | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Ερμάριο εύφλεκτων υγρών90 gal.Κίτρινο22Εύφλεκτο ερμάριοΑρχικό-€3,711.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 896080 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 60 γαλόνι, 34 x 34 x 65 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, 2 ράφια
€4,363.71 /μονάδα