Το Justrite Sure-Grip; Ο θάλαμος ασφαλείας EX Piggyback με χειροκίνητες κλειστές πόρτες έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση και τον διαχωρισμό εύφλεκτων υγρών σε εργαστηριακές, κατασκευαστικές ή μηχανολογικές ρυθμίσεις. Με εξωτερικές διαστάσεις 18 σε Υ x 43 σε Π x 18 σε Β (457 mm Υ x 1092 mm Π x 457 mm Β), η σχεδίαση χαμηλού ύψους σάς επιτρέπει να επεκτείνετε τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης κατά 12 gal (45 L) χωρίς να καταναλώνετε πολύτιμος χώρος δαπέδου. Χρησιμοποιήστε το ανεξάρτητα σε πάγκους ή στοιβάζετε πάνω από ντουλάπια ασφαλείας Justrite 30 ή 45 gal (114 ή 170 λίτρων). Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε τοίχο με προαιρετικό συγκρότημα κρεμάστρας τοίχου (μοντέλο 25950). Αυτό το κίτρινο μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 ιντσών (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Πόρτες υψηλής απόδοσης, που κλείνουν με το χέρι, που κλείνουν με το χέρι (ασφαλείς για αστοχία, ανοξείδωτο ατσάλι 3 σημείων) ανοίγουν σε πλήρεις 180 μοίρες και κλείνουν με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς όταν ωθούνται προς το κλείσιμο. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου εξασφαλίζουν ότι οι πόρτες κλείνουν ομαλά κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Το ντουλάπι διαθέτει επίσης διπλούς αεραγωγούς με απαγωγείς φλόγας, τέσσερα ρυθμιζόμενα αυτοεπιπεδούμενα πόδια και ενσωματωμένο σύνδεσμο γείωσης. Το ανθεκτικό του φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδικό/πολυεστερικό βερνίκι πούδρας παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή μέσα και έξω, καθώς και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της διάβρωσης και της υγρασίας. Η Justrite παρέχει περισσότερα από 300 μοντέλα ντουλαπιών ασφαλείας που κυμαίνονται από 4 έως 115 gal (15 έως 435 λίτρα), για να ανταποκρίνεται σε μια ευέλικτη σειρά απαιτήσεων ασφάλειας, συμμόρφωσης και αποθήκευσης. Όλα τα ντουλάπια Justrite φέρουν 10ετή εγγύηση. Αυτό το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από τις Εγκρίσεις FM. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις OSHA, NFPA 30 και NFPA 1.
Χαρακτηριστικά:
- Αυξήστε τη χωρητικότητα αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών κατά 12 gal (45 L) όταν ο χώρος δαπέδου είναι περιορισμένος
- Εξωτερικές διαστάσεις 18 σε Υ x 43 σε Π x 18 σε Β (457 mm Υ x 1092 mm Π x 457 mm Β)
- Ο σχεδιασμός χαμηλού ύψους επιτρέπει την αποθήκευση εύφλεκτων υλών σε πάγκους ή πάνω από ντουλάπια 30 ή 45 gal (114 ή 170 λίτρων)
- Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο με προαιρετικό συγκρότημα κρεμάστρας τοίχου (μοντέλο 25950)
- Συμμορφώνεται με τα OSHA, NFPA 30 και NFPA 1
- Δοκιμασμένο σε φωτιά και εγκεκριμένο από FM