JUSTRITE 891701 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 17 γαλόνι, κόκκινο | AD8BLP 4HTW3

JUSTRITE 891701 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 17 γαλόνι, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8BLP Μοντέλο: 891701Cross Ref: 4HTW3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,999.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Πρόσθετο ράφι1ΥΝΗ7
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα17 gal.
ΧρώμαRed
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος24 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος19.5 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας2
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΣτοιβαζόμενη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.6
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Justrite Sure-Grip; Ο θάλαμος ασφαλείας EX Piggyback με χειροκίνητες κλειστές πόρτες έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση και τον διαχωρισμό εύφλεκτων υγρών σε εργαστηριακές, κατασκευαστικές ή μηχανολογικές ρυθμίσεις. Με εξωτερικές διαστάσεις 18 σε Υ x 43 σε Π x 18 σε Β (457 mm Υ x 1092 mm Π x 457 mm Β), η σχεδίαση χαμηλού ύψους σάς επιτρέπει να επεκτείνετε τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης κατά 12 gal (45 L) χωρίς να καταναλώνετε πολύτιμος χώρος δαπέδου. Χρησιμοποιήστε το ανεξάρτητα σε πάγκους ή στοιβάζετε πάνω από ντουλάπια ασφαλείας Justrite 30 ή 45 gal (114 ή 170 λίτρων). Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε τοίχο με προαιρετικό συγκρότημα κρεμάστρας τοίχου (μοντέλο 25950). Αυτό το κίτρινο μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 ιντσών (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Πόρτες υψηλής απόδοσης, που κλείνουν με το χέρι, που κλείνουν με το χέρι (ασφαλείς για αστοχία, ανοξείδωτο ατσάλι 3 σημείων) ανοίγουν σε πλήρεις 180 μοίρες και κλείνουν με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς όταν ωθούνται προς το κλείσιμο. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου εξασφαλίζουν ότι οι πόρτες κλείνουν ομαλά κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Το ντουλάπι διαθέτει επίσης διπλούς αεραγωγούς με απαγωγείς φλόγας, τέσσερα ρυθμιζόμενα αυτοεπιπεδούμενα πόδια και ενσωματωμένο σύνδεσμο γείωσης. Το ανθεκτικό του φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδικό/πολυεστερικό βερνίκι πούδρας παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή μέσα και έξω, καθώς και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της διάβρωσης και της υγρασίας. Η Justrite παρέχει περισσότερα από 300 μοντέλα ντουλαπιών ασφαλείας που κυμαίνονται από 4 έως 115 gal (15 έως 435 λίτρα), για να ανταποκρίνεται σε μια ευέλικτη σειρά απαιτήσεων ασφάλειας, συμμόρφωσης και αποθήκευσης. Όλα τα ντουλάπια Justrite φέρουν 10ετή εγγύηση. Αυτό το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από τις Εγκρίσεις FM. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις OSHA, NFPA 30 και NFPA 1.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυξήστε τη χωρητικότητα αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών κατά 17 gal (64 L) όταν ο χώρος δαπέδου είναι περιορισμένος
  • Εξωτερικές διαστάσεις 24 σε Υ x 43 σε Π x 18 σε Β (610 mm Υ x 1092 mm Π x 457 mm Β)
  • Ο σχεδιασμός χαμηλού ύψους επιτρέπει την αποθήκευση εύφλεκτων υλών σε πάγκους ή πάνω από ντουλάπια 30 ή 45 gal (114 ή 170 λίτρων)
  • Δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο με προαιρετικό συγκρότημα κρεμάστρας τοίχου (μοντέλο 25950)
  • Συμμορφώνεται με τα OSHA, NFPA 30 και NFPA 1
  • Δοκιμασμένο σε φωτιά και εγκεκριμένο από FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενα ΡάφιαΧωρητικότηταΧρώμαΤύπος πόρταςΜέσα σε ύψοςΤιμή
JUSTRITE 891700 Ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο Κλείσιμο, 2 Πόρτες, Χωρητικότητα 64L, Μέγεθος 610 x 1092 x 457 mm, Κίτρινο | AB4LET JCB8917001, 8917001 891700Ναι17 gal.ΚίτρινοΧειροκίνητο19.5 "€1,867.75
JUSTRITE 891720 Ντουλάπι ασφαλείας, 2 Πόρτες, Αυτοκλείσιμο, Χωρητικότητα 64L, Μέγεθος 610 x 1092 x 457 mm, Κίτρινο | AB4LFB JCB8917201, 8917201 891720Ναι17 gal.ΚίτρινοΑυτο Κλείσιμο19.5 "€1,817.26
JUSTRITE 891721 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 17 γαλόνι, κόκκινο | AD8BLV 4HTW8 891721Ναι17 gal.RedΑυτο Κλείσιμο19.5 "€1,945.34
JUSTRITE 891300 Safety Cabinet, 12 Gallon, Manual Close, 43 x 18 x 18 Inch Size, 2 Doors, Yellow | CD8CQK JCB8913001, 8913001 891300Οχι12 gal.ΚίτρινοΧειροκίνητο13 "€1,663.00
JUSTRITE 891301 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 12 γαλόνια, κόκκινο | CD8CQL 8913011 891301Οχι12 gal.RedΧειροκίνητο13 "€1,726.04
JUSTRITE 891303 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 12 γαλόνι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, γκρι | CD8CQN 8913031 891303Οχι12 gal.ΓκρίΧειροκίνητο13 "€1,060.50
JUSTRITE 891305 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 12 γαλόνι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, λευκό | CD8CQP 8913051 891305Οχι12 gal.ΆσπροΧειροκίνητο13 "€1,679.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 891701 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 17 γαλόνι, κόκκινο
€1,999.48 /μονάδα