JUSTRITE 8912041 Pesticide Safety Cabinet, Manual Close, 12 Gallon, Green | CH6GMZ

JUSTRITE 8912041 Pesticide Safety Cabinet, Manual Close, 12 Gallon, Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6GMZ Μοντέλο: 8912041

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,407.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο ασφάλειας φυτοφαρμάκων
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΠράσινο
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος35 "
Εξωτερικό πλάτος23.25 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος30.5 "
Εσωτερικό πλάτος20 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Τοποθέτηση ΤύποςΑρχικό
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κάρτερΧωρητικότηταΤύπος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΤιμή
JUSTRITE 891224 Ερμάριο ασφαλείας φυτοφαρμάκων, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 12 γαλόνια, πράσινο | AA6ABK 13M531 8912242.6 gal.12 gal.Αυτο Κλείσιμο14.6 "30.5 "20 "11€2,035.19
JUSTRITE 894524 Ερμάριο ασφαλείας φυτοφαρμάκων, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 45 γαλόνια, πράσινο | AA6ACM 13M556 8945245.15 gal.45 gal.Αυτο Κλείσιμο14.6 "60.5 "39.5 "22€3,268.52
JUSTRITE 896004 Ερμάριο ασφαλείας φυτοφαρμάκων, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 60 γαλόνια, πράσινο | AD2EEM 3NPJ1 8960048.3 gal.60 gal.Χειροκίνητο30.3 "60.5 "30.8 "22€3,547.96
JUSTRITE 896024 Pestiside Safety Cabinet, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 60 γαλόνια, γκρι | CD8CWL 896024-60 gal.Αυτο Κλείσιμο30.3 "60.5 "30.8 "22€4,075.92
JUSTRITE 899004 Ερμάριο ασφαλείας φυτοφαρμάκων, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 90 γαλόνι πράσινο | CD8CXX 899004-90 gal.Χειροκίνητο30.3 "60.5 "39.5 "22€3,505.09
JUSTRITE 899024 Ερμάριο ασφαλείας φυτοφαρμάκων, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 90 γαλόνι πράσινο | CD8CYA 899024-90 gal.Αυτο Κλείσιμο30.3 "60.5 "39.5 "22€4,024.36
JUSTRITE 8930041 Pesticide Safety Cabinet, 30 Gallon, Green | CH6GPG 8930041-30 gal.Χειροκίνητο14.6 "39.6 "39.5 "21€1,926.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 8912041 Pesticide Safety Cabinet, Manual Close, 12 Gallon, Green
€1,407.29 /μονάδα