JUSTRITE 899004 Ερμάριο ασφαλείας φυτοφαρμάκων, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 90 γαλόνι πράσινο | CD8CXX

JUSTRITE 899004 Ερμάριο ασφαλείας φυτοφαρμάκων, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 90 γαλόνι πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CXX Μοντέλο: 899004

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,505.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο ασφάλειας φυτοφαρμάκων
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Σωματότυποςδιπλού τοιχώματος
Χωρητικότητα90 gal.
ΧρώμαΠράσινο
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος34 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος30.3 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Τοποθέτηση ΤύποςΑρχικό
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2
Ποσότητα παλέτας1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 176.4
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα φυτοφάρμακα παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για τους ανθρώπους και το περιβάλλον όταν δεν αποθηκεύονται σωστά. Τα ντουλάπια ασφαλείας φυτοφαρμάκων επιτρέπουν τον διαχωρισμό των υγρών που είναι αποθηκευμένα στο εργοτάξιο, εξαλείφοντας την πιθανότητα σταγόνων και διαρροών κατά τη μεταφορά φυτοφαρμάκων. Ανόμοια φυτοφάρμακα που αποθηκεύονται χωριστά αποτρέπουν τη μόλυνση ενός άλλου ή την τυχαία χρήση της λάθος χημικής ουσίας. Τα ντουλάπια ασφαλείας που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να φιλοξενούν αυτούς τους τύπους χημικών ουσιών προσφέρουν χαρακτηριστικά όπως στιβαρή κατασκευή διπλού τοιχώματος, ατσάλινη κατασκευή 18 διαμετρημάτων με χώρο αέρα 1" και διπλούς αεραγωγούς αναστολής φλόγας. Το αυτόματο μάνδαλο τριών σημείων με κλειδαριά αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη Πρόσβαση Τα ράφια από χάλυβα εξοπλισμένα με αντιδιαβρωτικούς δίσκους πολυαιθυλενίου προσαρμόζονται σε κέντρα 3" (77 mm) για να χωρέσουν μεγάλη ποικιλία δοχείων. Οι πόρτες που κλείνουν με το χέρι ανοίγουν σε 180 μοίρες και κλείνουν μόνοι τους όταν πιέζονται για να κλείσουν. Οι πόρτες που κλείνουν μόνοι τους κλείνουν και ασφαλίζουν αυτόματα όταν λιώνει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165?F (74?C) υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Ο μοναδικός, κρυφός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος προσφέρει πρόσβαση στα περιεχόμενα χωρίς εμπόδια. Όλα τα στυλ πόρτας πληρούν τα πρότυπα OSHA και NFPA 30. Τα στυλ αυτοκλεισίματος θυρών πληρούν επίσης το NFPA 1 και τον Διεθνή Πυροσβεστικό Κώδικα. Όλα τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από τα FM και συνοδεύονται από δέκα χρόνια εγγύηση.

Χαρακτηριστικά:

  • Βελτιώστε την ασφάλεια και την ευκολία και μειώστε τον κίνδυνο τυχαίας δηλητηρίασης και πυρκαγιών
  • Ταιριάζει σχεδόν οπουδήποτε και παρέχει προστασία όπου ο χώρος είναι περιορισμένος
  • Ιδανικό όταν αποθηκεύετε μικρότερες ποσότητες φυτοφαρμάκων
  • Να επιτρέπεται ο διαχωρισμός των υγρών που αποθηκεύονται στο εργοτάξιο
  • Γνωρίστε το OSHA και το NFPA 30
  • Εγκεκριμένο από FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κάρτερΧωρητικότηταΤύπος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΤιμή
JUSTRITE 891224 Ερμάριο ασφαλείας φυτοφαρμάκων, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 12 γαλόνια, πράσινο | AA6ABK 13M531 8912242.6 gal.12 gal.Αυτο Κλείσιμο14.6 "30.5 "20 "11€1,875.12
JUSTRITE 894524 Ερμάριο ασφαλείας φυτοφαρμάκων, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 45 γαλόνια, πράσινο | AA6ACM 13M556 8945245.15 gal.45 gal.Αυτο Κλείσιμο14.6 "60.5 "39.5 "22€3,003.38
JUSTRITE 896004 Ερμάριο ασφαλείας φυτοφαρμάκων, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 60 γαλόνια, πράσινο | AD2EEM 3NPJ1 8960048.3 gal.60 gal.Χειροκίνητο30.3 "60.5 "30.8 "22€3,489.20
JUSTRITE 896024 Pestiside Safety Cabinet, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 60 γαλόνια, γκρι | CD8CWL 896024-60 gal.Αυτο Κλείσιμο30.3 "60.5 "30.8 "22€3,245.45
JUSTRITE 899024 Ερμάριο ασφαλείας φυτοφαρμάκων, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 90 γαλόνι πράσινο | CD8CYA 899024-90 gal.Αυτο Κλείσιμο30.3 "60.5 "39.5 "22€4,024.36
JUSTRITE 8912041 Pesticide Safety Cabinet, Manual Close, 12 Gallon, Green | CH6GMZ 8912041-12 gal.Χειροκίνητο14.6 "30.5 "20 "11€1,407.29
JUSTRITE 8930041 Pesticide Safety Cabinet, 30 Gallon, Green | CH6GPG 8930041-30 gal.Χειροκίνητο14.6 "39.6 "39.5 "21€1,926.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 899004 Ερμάριο ασφαλείας φυτοφαρμάκων, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 90 γαλόνι πράσινο
€3,505.09 /μονάδα