Το Justrite Sure-Grip; Το EX Compac Safety Cabinet with a Manual Close Door προορίζεται για την ασφαλή και συμβατή με τον κώδικα αποθήκευση διαλυτών και εύφλεκτων υγρών, όπως αεροζόλ, καθαριστικά και απολιπαντικά, σε πάγκους και πάγκους εργασίας. Σχεδιασμένο για να αυξάνει την προσβασιμότητα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, αυτό το κίτρινο ντουλάπι είναι ιδανικό για γκαράζ συντήρησης με περιορισμένο χώρο δαπέδου. Διατίθεται σε φορητό μέγεθος με εξωτερικές διαστάσεις 35 σε Υ x 23.25 σε Π x 18 σε Β (889 mm Υ x 591 mm Π x 457 mm Β). Αυτό το μοντέλο μπορεί να αποθηκεύσει 12 gal (45 L) εύφλεκτων υγρών. Κάθεται εύκολα σε πάγκους και χωράει κάτω από τους περισσότερους πάγκους εργασίας. Είναι κατασκευασμένο με στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 in (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Η πόρτα υψηλής απόδοσης, που κλείνει με το χέρι, αυτομανδάλλεται (ασφαλής αστοχία, ανοξείδωτος χάλυβας 3 σημείων) ανοίγει σε πλήρη γωνία 180 μοιρών και κλείνει με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς όταν ωθείται να κλείσει. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου διασφαλίζουν ότι η πόρτα κλείνει ομαλά κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Αυτό το μοντέλο διαθέτει ένα πατενταρισμένο, γαλβανισμένο χάλυβα SpillSlope; ράφι σχεδιασμένο να κατευθύνει τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος σε ένα κάρτερ 2 ιντσών (51 mm) που έχει ελεγχθεί με διαρροές που πληροί τις απαιτήσεις EPA. Ρυθμιζόμενα σε κέντρα 3 ιντσών (76 mm), όλα τα ράφια SpillSlope πληρούν τα πρότυπα ANSI MH28.1 με ασφαλές επιτρεπόμενο φορτίο 350 lb (159 kg). Οι συγκολλημένες κρεμάστρες ραφιών αλληλοσυνδέονται με το ράφι για να προσφέρουν μέγιστη σταθερότητα χωρίς να χάνονται αδύναμα στηρίγματα. Για ανταλλακτικά ράφια, χρησιμοποιήστε το μοντέλο 29936. Το ντουλάπι διαθέτει επίσης διπλούς αεραγωγούς με απαγωγείς φλόγας, τέσσερα ρυθμιζόμενα αυτοεπιπεδούμενα πόδια και ενσωματωμένο σύνδεσμο γείωσης. Το ανθεκτικό του φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδικό/πολυεστερικό βερνίκι πούδρας παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή μέσα και έξω, καθώς και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της διάβρωσης και της υγρασίας. Η Justrite παρέχει περισσότερα από 300 μοντέλα ντουλαπιών ασφαλείας που κυμαίνονται από 4 έως 115 gal (15 έως 435 λίτρα), για να ανταποκρίνεται σε μια ευέλικτη σειρά απαιτήσεων ασφάλειας, συμμόρφωσης και αποθήκευσης. Όλα τα ντουλάπια Justrite φέρουν 10ετή εγγύηση. Αυτό το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από τις Εγκρίσεις FM. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις OSHA, NFPA 30 και NFPA 1.
Χαρακτηριστικά:
- Ιδανικό για την ασφαλή αποθήκευση διαλυτών και εύφλεκτων υγρών σε πάγκους
- Εξωτερικές διαστάσεις 35 σε Υ x 23.25 σε Π x 18 σε Β (889 mm Υ x 591 mm Π x 457 mm Β)
- Χωρητικότητα αποθήκευσης 12 gal (45 L) εύφλεκτων υγρών
- Φορητό μέγεθος για χρήση σε πάγκους εργασίας και άλλους περιορισμένους χώρους για πρόσβαση σε χημικά που χρησιμοποιούνται συχνά
- Σχεδιασμός ανθεκτικός στη φωτιά, ελεγμένο σε διαρροές
- Συμμορφώνεται με τα OSHA, NFPA 30 και NFPA 1
- Δοκιμασμένο σε φωτιά και εγκεκριμένο από FM