JUSTRITE 891220 Compact Safety Cabine, 1 Door, Self Close, 45L Capacity, 889 x 591 x 457 mm Μέγεθος, Κίτρινο | AB4LEG JCB8912201, 8912201

JUSTRITE 891220 Compact ντουλάπι ασφαλείας, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, χωρητικότητα 45 λίτρων, 889 x 591 x 457 mm Μέγεθος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LEG Μοντέλο: 891220Σταυρός: JCB8912201, 8912201

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,662.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο εύφλεκτων υγρών
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος πόρταςΑυτο Κλείσιμο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος35 "
Εξωτερικό πλάτος23.25 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος30.5 "
Εσωτερικό πλάτος20 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων1
Ποσότητα παλέτας2
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ94032080900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Justrite Sure-Grip; Το EX Compac Safety Cabinet with a Self-Close Door είναι για την ασφαλή και συμβατή με τον κώδικα αποθήκευση διαλυτών και εύφλεκτων υγρών, όπως αεροζόλ, καθαριστικά και απολιπαντικά, σε πάγκους και πάγκους εργασίας. Σχεδιασμένο για να αυξάνει την προσβασιμότητα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, αυτό το κίτρινο ντουλάπι είναι ιδανικό για γκαράζ συντήρησης με περιορισμένο χώρο δαπέδου. Διατίθεται σε φορητό μέγεθος με εξωτερικές διαστάσεις 35 σε Υ x 23.25 σε Π x 18 σε Β (889 mm Υ x 591 mm Π x 457 mm Β). Αυτό το μοντέλο μπορεί να αποθηκεύσει 12 gal (45 L) εύφλεκτων υγρών. Κάθεται εύκολα σε πάγκους και χωράει κάτω από τους περισσότερους πάγκους εργασίας. Αυτό το μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 in (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Η υψηλής απόδοσης πόρτα που κλείνει αυτόματα ανοίγει στις 140 μοίρες. Ένας πατενταρισμένος, κρυφός μηχανισμός αυτοκλεισίματος παρέχει πρόσβαση χωρίς εμπόδια στο χώρο του ραφιού. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου διασφαλίζουν ότι η πόρτα κλείνει ομαλά κάθε φορά. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά όπως έχουν σχεδιαστεί, τα ντουλάπια ασφαλείας με πόρτες που κλείνουν αυτόματα κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι πόρτες που κλείνουν μόνοι τους, υπό τάση, διατηρούνται ανοιχτές με τη χρήση εύτηκτων συνδέσμων. Υπό συνθήκες πυρκαγιάς, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάσει τους 165 F (74 C), οι σύνδεσμοι λιώνουν και οι αυτοκλειόμενες πόρτες του ντουλαπιού ασφαλείας κλείνουν αυτόματα. Το σύστημα αυτόματου μανδάλωσης εμπλέκεται με τρεις σφαίρες από ανοξείδωτο χάλυβα που βρίσκονται στην κορυφή, στο κάτω και στο κέντρο της πόρτας. Για αντικατάσταση εύτηκτων συνδέσμων, παραγγείλετε το μοντέλο 29988. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Αυτό το μοντέλο διαθέτει ένα πατενταρισμένο, γαλβανισμένο χάλυβα SpillSlope; ράφι σχεδιασμένο να κατευθύνει τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος σε ένα κάρτερ 2 ιντσών (51 mm) που έχει ελεγχθεί με διαρροές που πληροί τις απαιτήσεις EPA. Ρυθμιζόμενα σε κέντρα 3 ιντσών (76 mm), όλα τα ράφια SpillSlope πληρούν τα πρότυπα ANSI MH28.1 με ασφαλές επιτρεπόμενο φορτίο 350 lb (159 kg). Οι συγκολλημένες κρεμάστρες ραφιών αλληλοσυνδέονται με το ράφι για να προσφέρουν μέγιστη σταθερότητα χωρίς να χάνονται αδύναμα στηρίγματα. Για ανταλλακτικά ράφια, χρησιμοποιήστε το μοντέλο 29936. Το ντουλάπι διαθέτει επίσης διπλούς αεραγωγούς με απαγωγείς φλόγας, τέσσερα ρυθμιζόμενα αυτοεπιπεδούμενα πόδια και ενσωματωμένο σύνδεσμο γείωσης. Το ανθεκτικό του φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδικό/πολυεστερικό βερνίκι πούδρας παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή μέσα και έξω, καθώς και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της διάβρωσης και της υγρασίας. Η Justrite παρέχει περισσότερα από 300 μοντέλα ντουλαπιών ασφαλείας που κυμαίνονται από 4 έως 115 gal (15 έως 435 λίτρα), για να ανταποκρίνεται σε μια ευέλικτη σειρά απαιτήσεων ασφάλειας, συμμόρφωσης και αποθήκευσης. Όλα τα ντουλάπια Justrite φέρουν 10ετή εγγύηση. Αυτό το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από τις Εγκρίσεις FM.

Χαρακτηριστικά:

  • Ιδανικό για την ασφαλή αποθήκευση διαλυτών και εύφλεκτων υγρών σε πάγκους
  • Εξωτερικές διαστάσεις 35 σε Υ x 23.25 σε Π x 18 σε Β (889 mm Υ x 591 mm Π x 457 mm Β)
  • Χωρητικότητα αποθήκευσης 12 gal (45 L) εύφλεκτων υγρών
  • Φορητό μέγεθος για χρήση σε πάγκους εργασίας και άλλους περιορισμένους χώρους για πρόσβαση σε χημικά που χρησιμοποιούνται συχνά
  • Σχεδιασμός ανθεκτικός στη φωτιά, ελεγμένο σε διαρροές
  • Συμμορφώνεται με OSHA, NFPA 30, NFPA 1 και IFC
  • Δοκιμασμένο σε φωτιά και εγκεκριμένο από FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΤύπος πόρταςΜέσα σε ύψοςΤιμή
JUSTRITE 891200 Compact ντουλάπι ασφαλείας, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, χωρητικότητα 45 λίτρων, κίτρινο | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 gal.ΚίτρινοΧειροκίνητο30.5 "€1,270.51
JUSTRITE 891520 Compact Safety Cabinet, 1 Door, Self Close, 15 Gallon, 1118 x 591 x 457mm Μέγεθος, Κίτρινο | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 gal.ΚίτρινοΑυτο Κλείσιμο39.6 "€1,886.64
JUSTRITE 891201 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 12 γαλόνια, κόκκινο | CD8CQA 8912011 89120112 gal.RedΧειροκίνητο30.5 "€1,293.01
JUSTRITE 891203 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 12 γαλόνια, γκρι | CD8CQC 8912031 89120312 gal.ΓκρίΧειροκίνητο30.5 "€967.18
JUSTRITE 891205 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 1 πόρτα, χειροκίνητο κλείσιμο, 12 γαλόνια, λευκό | CD8CQD 8912051 89120512 gal.ΆσπροΧειροκίνητο30.5 "€1,055.80
JUSTRITE 891221 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 12 γαλόνι, κόκκινο | CD8CQE 89122112 gal.RedΑυτο Κλείσιμο30.5 "€1,532.63
JUSTRITE 891223 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, 1 ράφι, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, 12 γαλόνια, γκρι | CD8CQH 89122312 gal.ΓκρίΑυτο Κλείσιμο30.5 "€1,415.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 891220 Compact ντουλάπι ασφαλείας, 1 πόρτα, αυτοκλείσιμο, χωρητικότητα 45 λίτρων, 889 x 591 x 457 mm Μέγεθος, κίτρινο
€1,662.12 /μονάδα