VESTIL Χειροκίνητα καρότσια γρήγορης εγκατάστασης σειράς QIT


Τα χειροκίνητα καρότσια γρήγορης εγκατάστασης της σειράς QIT Vestil χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές και αποθήκες. Είναι ιδανικά για την αβίαστη μετακίνηση βαρέων φορτίων κατά μήκος των εναέριων δοκών, παρέχοντας αποτελεσματικές λύσεις χειρισμού υλικών για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και τη μείωση της χειρωνακτικής εργασίας.

Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκούΜέγεθος χώρου κεφαλήςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος δεσμώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QIT-2
3 "έως 5"8 1 / 8 "2000 lbs.7"10 5/8 "έως 12"11 5 / 8 "3"€234.61
B
QIT-1
3 "έως 5"6 3 / 4 "1000 lbs.6 3 / 4 "8 1/2 "έως 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "€213.26
C
QIT-4
3 "έως 7 1/2"10 "4000 lbs.6 3 / 4 "10 1/2 "έως 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "€326.32
D
QIT-6
3 "έως 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "έως 14.56"16.88 "3 3 / 4 "€425.06
E
QIT-8
4 "έως 11 3/4"13 7 / 8 "8000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "έως 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€535.40
F
QIT-10
4 "έως 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "έως 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€664.17
G
QIT-12
4 "έως 11 3/4"13 7 / 8 "12000 lbs.13 5 / 8 "17.2 "έως 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€715.72

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα καρότσια διαθέτουν μια χειροκίνητη βίδα ρύθμισης με κολάρο ασφάλισης για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση του πλάτους.
  • Είναι εξοπλισμένα με δακτύλιο ασφάλισης που εμποδίζει την τυχαία αλλαγή του πλάτους του καροτσιού.
  • Διαθέτουν σφραγισμένους κυλίνδρους ρουλεμάν που παρέχουν μακροχρόνια αντοχή.
  • Περιλαμβάνουν ένα μάτι ανύψωσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος του καροτσιού για ασφαλή προσάρτηση του ανυψωτικού.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω αυτά τα χειροκίνητα καροτσάκια γρήγορης εγκατάστασης;

  • Σκουπίζετε τακτικά τη βρωμιά και τα υπολείμματα.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
  • Επιθεωρήστε για φθορά ή ζημιά κατά τη διάρκεια των τακτικών ελέγχων.
  • Αποθηκεύστε τα σε στεγνό και καθαρό περιβάλλον.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή για συγκεκριμένες οδηγίες φροντίδας.

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω ένα χειροκίνητο καροτσάκι;

  • Βεβαιωθείτε ότι μπορεί να αντέξει το βάρος του φορτίου σας.
  • Επαληθεύστε τη συμβατότητα με την εναέρια δοκό σας.
  • Ελέγξτε αν χωράει διάφορα πλάτη δοκών.
  • Αναζητήστε υλικά και κατασκευές κατασκευασμένες για μακροζωία.
  • Αξιολογήστε τους μηχανισμούς ασφαλείας όπως τα συστήματα κλειδώματος.
  • Σκεφτείτε την ευκολία καθαρισμού και συντήρησης.
  • Ισορροπήστε τον προϋπολογισμό σας με την απόδοση και τις δυνατότητες.
  • Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες χειρισμού υλικών σας.

Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτά τα τρόλεϊ;

  • Σκουπίζετε τακτικά τη βρωμιά και τα υπολείμματα.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη όπως συνιστάται.
  • Επιθεωρήστε τακτικά για φθορά και ζημιές.
  • Φυλάσσεται σε στεγνό και καθαρό περιβάλλον.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες φροντίδας του κατασκευαστή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;