VESTIL QIT-8 Τρόλεϊ γρήγορης εγκατάστασης, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XVD

VESTIL Χειροκίνητο καρότσι γρήγορης εγκατάστασης QIT-8, 8000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XVD Μοντέλο: QIT-8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€535.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη εγκατάσταση τρόλεϊ
Χωρητικότητα8,000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ταιριάζει στο Beam Flange W4 "έως 11 3/4"
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκού4 "έως 11 3/4"
Χώρος στο ύψος13 7 / 8 "
Μέγεθος χώρου κεφαλής13 7 / 8 "
Ύψος20.875 "
Μήκος17.687 "
Χωρητικότητα φορτίου8000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων4
Συνολικό βάθος13 5 / 8 "
συνολικό ύψος17 1/4 "έως 20.37"
συνολικό πλάτος20.19 "
Πλάτος δεσμών4 1 / 4 "
Πλάτος13.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)53.02
Μήκος πλοίου (cm)44.93
Πλάτος πλοίου (cm)34.61
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκούΜέγεθος χώρου κεφαλήςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος δεσμώνΤιμή
VESTIL QIT-1 Χειροκίνητο καροτσάκι γρήγορης εγκατάστασης, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XUX QIT-13 "έως 5"6 3 / 4 "1000 lbs.6 3 / 4 "8 1/2 "έως 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "€213.26
VESTIL QIT-10 Τρόλεϊ γρήγορης εγκατάστασης, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XUY 32W971 QIT-104 "έως 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "έως 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€664.17
VESTIL QIT-12 Τρόλεϊ γρήγορης εγκατάστασης, 12000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XUZ QIT-124 "έως 11 3/4"13 7 / 8 "12000 lbs.13 5 / 8 "17.2 "έως 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€715.72
VESTIL QIT-2 Εγχειρίδιο τρόλεϊ γρήγορης εγκατάστασης, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XVA QIT-23 "έως 5"8 1 / 8 "2000 lbs.7"10 5/8 "έως 12"11 5 / 8 "3"€278.91
VESTIL QIT-4 Τρόλεϊ γρήγορης εγκατάστασης, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XVB QIT-43 "έως 7 1/2"10 "4000 lbs.6 3 / 4 "10 1/2 "έως 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "€381.26
VESTIL QIT-6 Τρόλεϊ γρήγορης εγκατάστασης, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XVC QIT-63 "έως 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "έως 14.56"16.88 "3 3 / 4 "€425.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Χειροκίνητο καρότσι γρήγορης εγκατάστασης QIT-8, 8000 Lb. Χωρητικότητα
€535.40 /μονάδα