Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER MAGNETICS RE20CUT6BX Θήκη κάρτας Magentic, μήκος 6 ιντσών, πλάτος 1 ίντσας, πακέτο 25 | AF3QMJ 8AY10

MASTER MAGNETICS RE20CUT6BX Θήκη Magentic Card, 6 ίντσες μήκος, 1 ίντσα πλάτος, πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3QMJ Μοντέλο: RE20CUT6BXΣταυρός: 8AY10

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€29.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος μαγνητικής κάρτας δεδομένων
Χρώμακάρβουνο
φινίρισμαματ
Ύψος1"
Στυλ κατόχουC-Channel
Μήκος6"
ΥλικόΜαγνητική ταινία
Τοποθέτηση ΤύποςΜαγνητικός
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΜαγνητική κάρτα, πλευρικό φορτίο
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6435
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8505192000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
MASTER MAGNETICS RE40CUT3BX Θήκη μαγνητικής κάρτας, μήκους 3 ιντσών, πλάτους 2 ιντσών, πακέτο 25 | AF3QMK 8AY11 RE40CUT3BXματ2"3"Μαγνητική ταινία1 / 8 "Μαγνητική κάρτα, πλευρικό φορτίο3"€28.77
MASTER MAGNETICS RE40CUT6BX Μαγνητική βάση κάρτας δεδομένων, μήκους 6 ιντσών, πλάτους 2 ιντσών, πακέτο 25 | AF3QML 8AY12 RE40CUT6BXματ1.875 "6"Μαγνητική ταινία1 / 8 "Μαγνητική κάρτα, πλευρικό φορτίο6"€33.47
MASTER MAGNETICS RE90CUT5BX Θήκη μαγνητικής κάρτας, μήκους 5 ιντσών, πλάτους 3 ιντσών, πακέτο 25 | AF3QMM 8AY13 RE90CUT5BXματ3"5"Μαγνητική ταινία1 / 8 "Μαγνητική κάρτα, πλευρικό φορτίο5"€54.84
MASTER MAGNETICS RE20CUT3BX Μαγνητική βάση κάρτας δεδομένων, μήκος 3 ιντσών, πλάτος 1 ίντσας, πακέτο 25 | AF4GZG 8WRP9 RE20CUT3BXματ1"3"Μαγνητική ταινία1 / 8 "Μαγνητική κάρτα, πλευρικό φορτίο3"€18.64
MASTER MAGNETICS RE90CUT6BX Θήκη μαγνητικής κάρτας, μήκους 6 ιντσών, πλάτους 3 ιντσών, πακέτο 25 | AF4LGC 9AAZ1 RE90CUT6BXματ3"6"Μαγνητική ταινία1 / 8 "Μαγνητικό, βινύλιο6"€62.03
MASTER MAGNETICS RE40 Θήκη μαγνητικής κάρτας, πλάτος 1 3/4 ίντσας, 50 πόδια Μήκος | AF4MHU 9CFA4 RE40Διαμέρισμα1 / 10 "50ft.Μαγνητική ταινία1 / 8 "Κάρτα μαγνητικού ρολού, πλευρικό φορτίο, εύκαμπτο1.75 "€88.66
MASTER MAGNETICS RE10CUT3BXS01 Μαγνητική θήκη κάρτας δεδομένων, μήκος 3 ιντσών, πλάτος 0.50 ίντσες | CJ6MXY RE10CUT3BXS01--3"Καουτσούκ0.125 χιλίων-0.48 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER MAGNETICS RE20CUT6BX Θήκη Magentic Card, 6 ίντσες μήκος, 1 ίντσα πλάτος, πακέτο 25
€29.39 /μονάδα