Η διατήρηση φιαλών χημικών σε απαγωγέα καπνού αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Το Justrite Sure-Grip; Το ντουλάπι ασφαλείας EX Under Fume Hood με αυτόματες πόρτες είναι σχεδιασμένο για την ασφαλή και συμβατή με τον κώδικα αποθήκευση και εξαέρωση διαλυτών και εύφλεκτων υγρών σε εργαστηριακά περιβάλλοντα σε κολέγια, πανεπιστήμια, εγκαταστάσεις φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης και πολλά άλλα. Το κίτρινο ντουλάπι μπορεί να αποθηκεύσει 19 gal (72 L) εύφλεκτων υγρών και χωράει κάτω από απορροφητήρες χημικών καπνών, πάγκους και πάγκους. Διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με κλώτσημα δακτύλου ύψους 4 ιντσών επί 3 ιντσών (ύψος 102 χλστ. επί βάθους 77 χλστ.), το οποίο διευκολύνει τους χειριστές χημικών να διατηρούν την κατάλληλη απόσταση. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 35.75 σε Υ x 30 σε Π x 21.625 σε Β (908 mm Υ x 762 mm Π x 549 mm Β). Το ύψος των 35.75 ιντσών (908 χλστ.) περιλαμβάνει τοποθετημένα ισοπεδωτήρια ποδιών και επέκταση 5/8 ιντσών (15.9 χλστ.). Αυτό το μοντέλο είναι κατασκευασμένο με ένα στιβαρό διπλό τοίχωμα από χάλυβα πάχους 18 μετρητών (1 mm), με μονωτικό χώρο αέρα 1.5 in (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Η πλήρως συγκολλημένη, χωρίς πριτσίνια, κατασκευή διατηρεί το τετράγωνο της μονάδας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς αφού μειώνονται τα κενά αέρα. Πόρτες υψηλής απόδοσης που κλείνουν μόνοι τους ανοίγουν στις 140 μοίρες. Ένας πατενταρισμένος, κρυφός μηχανισμός αυτοκλεισίματος παρέχει πρόσβαση χωρίς εμπόδια στο χώρο του ραφιού. Οι συνεχείς μεντεσέδες πιάνου εξασφαλίζουν ότι οι πόρτες κλείνουν ομαλά κάθε φορά. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά όπως έχουν σχεδιαστεί, τα ντουλάπια ασφαλείας με πόρτες που κλείνουν αυτόματα κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι πόρτες που κλείνουν μόνοι τους, υπό τάση, διατηρούνται ανοιχτές με τη χρήση εύτηκτων συνδέσμων. Υπό συνθήκες πυρκαγιάς, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάσει τους 165 F (74 C), οι σύνδεσμοι λιώνουν και οι αυτοκλειόμενες πόρτες του ντουλαπιού ασφαλείας κλείνουν αυτόματα. Το σύστημα αυτόματου μανδάλωσης εμπλέκεται με τρεις σφαίρες από ανοξείδωτο χάλυβα που βρίσκονται στην κορυφή, στο κάτω και στο κέντρο της πόρτας. Για αντικατάσταση εύτηκτων συνδέσμων, παραγγείλετε το μοντέλο 29988. Για πρόσθετη ασφάλεια, κάθε ντουλάπι διαθέτει καινοτόμο U-Loc; λαβή που δεν απαιτεί χειροκίνητη περιστροφή για να ασφαλίσει το υποχρεωτικό μάνδαλο. Τα ντουλάπια περιλαμβάνουν κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λουκέτο. Haz-Alert; Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες που γράφουν "ΕΥΦΛΕΚΤΟ - ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΑΚΡΙΑ" είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Αυτό το μοντέλο διαθέτει ένα πατενταρισμένο, γαλβανισμένο χάλυβα SpillSlope; ράφι σχεδιασμένο να κατευθύνει τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος σε ένα κάρτερ 2 ιντσών (51 mm) που έχει ελεγχθεί με διαρροές που πληροί τις απαιτήσεις EPA. Ρυθμιζόμενα σε κέντρα 3 ιντσών (76 mm), όλα τα ράφια SpillSlope πληρούν τα πρότυπα ANSI MH28.1 με ασφαλές επιτρεπόμενο φορτίο 350 lb (159 kg). Οι συγκολλημένες κρεμάστρες ραφιών αλληλοσυνδέονται με το ράφι για να προσφέρουν μέγιστη σταθερότητα χωρίς να χάνονται αδύναμα στηρίγματα. Για ανταλλακτικά ράφια, χρησιμοποιήστε το μοντέλο 29951. Το ντουλάπι διαθέτει επίσης αεραγωγούς πίσω τοίχου με ενσωματωμένους απαγωγείς φλόγας και σύνδεσμο γείωσης για ηλεκτρική σύνδεση απευθείας με τον απορροφητήρα χημικών καπνών. Το ανθεκτικό του φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδικό/πολυεστερικό βερνίκι πούδρας παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή μέσα και έξω, καθώς και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της διάβρωσης και της υγρασίας. Η Justrite παρέχει περισσότερα από 300 μοντέλα ντουλαπιών ασφαλείας που κυμαίνονται από 4 έως 115 gal (15 έως 435 λίτρα), για να ανταποκρίνεται σε μια ευέλικτη σειρά απαιτήσεων ασφάλειας, συμμόρφωσης και αποθήκευσης. Η σειρά εύφλεκτων ντουλαπιών κάτω από την απαγωγή καπνού διατίθεται σε τέσσερα πλάτη που κυμαίνονται από 24 ίντσες (610 mm) έως 48 ίντσες (1219 mm). Τα ντουλάπια μονής πόρτας προσφέρονται είτε σε αριστερό είτε σε δεξιό μεντεσέ για εύκολο χειρισμό. Όλα τα ντουλάπια Justrite φέρουν 10ετή εγγύηση. Αυτό το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από τις Εγκρίσεις FM.