Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 35318 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, πάγκος-τοίχος, μέγεθος 2 ιντσών | CD8DGQ

JUSTRITE 35318 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, πάγκος-τοίχος, μέγεθος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DGQ Μοντέλο: 35318
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
€88.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση κυλίνδρου
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(1) 2 "
Εξωτερικό βάθος4"
Εξωτερικό ύψος7.5 "
Εξωτερικό πλάτος5"
ΥλικόPVC
Μέγεθος τρύπας βουνού0.25 "
Όρος ΤύποςΠάγκος, τοίχος
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός οπών στερέωσης4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Με μέγεθος για να χωράει φιάλες αερίου βαθμονόμησης 2 ιντσών (51 mm) ή μπουκάλια διαλέξεων τύπου LB που βρίσκονται συνήθως σε εργαστήρια, αυτή η χημικά συγκολλημένη βάση PVC με διαμορφωμένα τοιχώματα είναι ανθεκτική και ανθεκτική στα χημικά. Σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε πάγκο ή τοίχο με προ-τρυπημένες οπές στήριξης. Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Fits Lecture Bottle (LB)
  • Χωρητικότητα ενός κυλίνδρου
  • Βάση τοίχου ή πάγκου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.ΥλικόΕλάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.Μέγεθος τρύπας βουνούΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
JUSTRITE 35316 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, βάση πάγκου, μέγεθος 2 ιντσών | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Παγκάκι€63.63
JUSTRITE 35320 Βάση κυλίνδρων αερίου, 3 κυλίνδρων, πάγκος-τοίχος, μέγεθος 2 ιντσών | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€141.44
JUSTRITE 35322 Βάση κυλίνδρων αερίου, 6 κυλίνδρων, Tote, Μέγεθος 2 ιντσών | CD8DGT 35322(6) 2 "PVC--Μεταφορέας€182.45
JUSTRITE 35324 Βάση κυλίνδρου αερίου, 6 κυλίνδρων, βάση πάγκου, μέγεθος 3 ιντσών | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Παγκάκι€85.45
JUSTRITE 35326 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, βάση πάγκου, κύλινδρος διαμέτρου 3.25-4.25 ίντσες | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Ατσάλι3.25 "0.312 "Παγκάκι€131.38
JUSTRITE 35328 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, βάση πάγκου, κύλινδρος διαμέτρου 5.75-7.75 ίντσες | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Ατσάλι5.75 "0.312 "Παγκάκι€161.95
JUSTRITE 35330 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, βάση πάγκου, κύλινδρος διαμέτρου 7.75-8.75 ίντσες | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Ατσάλι7.75 "0.312 "Παγκάκι€178.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35318 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, πάγκος-τοίχος, μέγεθος 2 ιντσών
€88.12 /μονάδα