Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 35316 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, βάση πάγκου, μέγεθος 2 ιντσών | CD8DGP

JUSTRITE 35316 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, βάση πάγκου, μέγεθος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DGP Μοντέλο: 35316

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€63.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση κυλίνδρου
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(1) 2 "
Εξωτερικό βάθος7.75 "
Εξωτερικό ύψος5"
Εξωτερικό πλάτος7.75 "
ΥλικόPVC
Μέγεθος τρύπας βουνού0.25 "
Όρος ΤύποςΠαγκάκι
Τοποθέτηση ΤύποςΠαγκάκι
Αριθμός κυλίνδρων1
Αριθμός οπών στερέωσης4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Με μέγεθος ώστε να ταιριάζει σε φιάλες αερίου βαθμονόμησης 2 ιντσών (51 mm) ή σε φιάλες διαλέξεων τύπου LB, αυτό το χημικά συγκολλημένο σταντ από PVC με διαμορφωμένα τοιχώματα είναι ανθεκτικό και ανθεκτικό στα χημικά. Σχεδιασμένο είτε για ελεύθερη τοποθέτηση είτε για τοποθέτηση σε πάγκο με προ-τρυπημένες οπές στήριξης. Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Ταιριάζει σε φιάλες αερίου 2 ιντσών
  • Ταιριάζει σε μπουκάλια διαλέξεων τύπου LB
  • Μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα ή σε πάγκο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.ΥλικόΕλάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.Μέγεθος τρύπας βουνούΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
JUSTRITE 35318 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, πάγκος-τοίχος, μέγεθος 2 ιντσών | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-€88.12
JUSTRITE 35320 Βάση κυλίνδρων αερίου, 3 κυλίνδρων, πάγκος-τοίχος, μέγεθος 2 ιντσών | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-€141.44
JUSTRITE 35322 Βάση κυλίνδρων αερίου, 6 κυλίνδρων, Tote, Μέγεθος 2 ιντσών | CD8DGT 35322(6) 2 "PVC--Μεταφορέας€182.45
JUSTRITE 35324 Βάση κυλίνδρου αερίου, 6 κυλίνδρων, βάση πάγκου, μέγεθος 3 ιντσών | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Παγκάκι€85.45
JUSTRITE 35326 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, βάση πάγκου, κύλινδρος διαμέτρου 3.25-4.25 ίντσες | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Ατσάλι3.25 "0.312 "Παγκάκι€131.38
JUSTRITE 35328 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, βάση πάγκου, κύλινδρος διαμέτρου 5.75-7.75 ίντσες | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Ατσάλι5.75 "0.312 "Παγκάκι€161.95
JUSTRITE 35330 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, βάση πάγκου, κύλινδρος διαμέτρου 7.75-8.75 ίντσες | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Ατσάλι7.75 "0.312 "Παγκάκι€178.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35316 Βάση κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρος, βάση πάγκου, μέγεθος 2 ιντσών
€63.63 /μονάδα