JUSTRITE 26730 Κάλυμμα τυμπάνου, Μεταλλικό, Αυτοκλείσιμο, 30 Γαλόνια, Πυρασφάλεια, Κόκκινο | AC3NXD 2VAE1

JUSTRITE 26730 Κάλυμμα τυμπάνου, Μεταλλικό, Αυτοκλείσιμο, 30 Γαλόνια, Πυρασφάλεια, Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NXD Μοντέλο: 26730Cross Ref: 2VAE1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€316.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα τυμπάνου
Χωρητικότητα30 gal.
Χημική αντίστασηΤα περισσότερα χημικά, οξέα και διαλύτες
Τύπος κλεισίματοςΑυτο Κλείσιμο
ΧρώμαRed
ΥπηρεσίεςΕμπλοκή
Εξωτερικό βάθος5"
Εξωτερικό πλάτος24.02 "
ΥλικόΑτσάλι
Άνοιγμα18-3 / 8 "
Μέγεθος ανοίγματος18 3 / 8 "
Συνιστώμενη χρήσηΚαύσιμα σκουπίδια
Ανθεκτικός σεΤα περισσότερα χημικά, οξέα και διαλύτες
ΧαρακτηριστικάΑυτο Κλείσιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.851
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κάλυμμα τυμπάνου που κλείνει μόνο του μετατρέπει ένα τύμπανο σε πυρίμαχο δοχείο για εύφλεκτα απόβλητα. Απλώς χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι και κλειδί για να στερεώσετε το κάλυμμα σε ένα τύμπανο. Για πρόσθετη ασφάλεια, ένα αντικαταστάσιμο συγκρότημα εύτηκτου συνδέσμου λιώνει στους 165ºF (74ºC) για να επιτρέψει αυτόματα στο κάλυμμα με ελατήριο να κλείνει γρήγορα εάν υπάρχει φωτιά στο τύμπανο. Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα με φινίρισμα πούδρας παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή. Το κάλυμμα των 30 γαλονιών (110 λίτρα) ταιριάζει σε τύμπανα με ονομαστική διάμετρο 18-3/8" (467 mm).

Χαρακτηριστικά:

  • Μετατρέψτε τα τύμπανα ανοιχτής οροφής σε εύχρηστα δοχεία
  • Το κάλυμμα με ελατήριο κλείνει σε περίπτωση πυρκαγιάς
  • Ανθεκτική κατασκευή με φινίρισμα πούδρας
  • Εξαιρετική χημική αντοχή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΚατασκευήΜέγεθοςΤιμή
JUSTRITE 26750 Drum Cover, 55 Gallon Drum, Self-Close, Steel, Red | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Red--€315.16
JUSTRITE 26754 Drum Cover, 55 Gallon Drum, Manual Close, Steel, Red | AF4QTD JCN26754RD 2675455 gal.Red--€879.09
JUSTRITE 26751 Drum Cover, 55 Gallon, Yellow | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Κίτρινο--€306.56
JUSTRITE 26752 Drum Cover, 55 Gallon Drum, Steel, Red | CD8CFA 2675255 gal.Red--€496.04
JUSTRITE 26753 Κάλυμμα τυμπάνου, Τύμπανο 5 γαλονιών, Αυτομανδάλωση, Ατσάλι, Κόκκινο | CD8CFB 2675355 gal.Red--€688.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 26730 Κάλυμμα τυμπάνου, Μεταλλικό, Αυτοκλείσιμο, 30 Γαλόνια, Πυρασφάλεια, Κόκκινο
€316.46 /μονάδα