JUSTRITE 26754 Drum Cover, 55 Gallon Drum, Manual Close, Steel, Red | AF4QTD JCN26754RD

JUSTRITE 26754 κάλυμμα τυμπάνου, 55 γαλόνι τύμπανο, χειροκίνητο κλείσιμο, ατσάλι, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4QTD Μοντέλο: 26754Σταυρός: JCN26754RD

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€879.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα τυμπάνου
Χωρητικότητα55 gal.
ΧρώμαRed
ΥλικόΑτσάλι
Άνοιγμα22-1/2 to 22-3/4"
Μέγεθος ανοίγματος22 1/2 "έως 22 3/4"
Ποσότητα παλέτας20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.2325
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8309900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

VaporTrap; Το καπάκι No. 26754 ελέγχει τις οσμές και τους ατμούς με καπάκι με φλάντζα και θύρα εύκολης πρόσβασης με φλάντζα 4-3/4" (121 mm). Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη απόρριψη μικρότερων δοχείων, όπως χρησιμοποιημένα λιπαντικά, λάδια κινητήρα και πρόσθετα, καθώς και προϊόντα χρησιμοποιείται σε χώρους λιανικής όπως μη επαναχρησιμοποιήσιμα καλλυντικά και κολώνιες επίδειξης Ένας εξαερισμός ασφαλείας ανακουφίζει από τη συσσώρευση πίεσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Το καπάκι με χειροκίνητο κλείδωμα έχει σχεδιαστεί για να δέχεται προαιρετικό λουκέτο για ελαχιστοποίηση της πρόσβασης στο περιεχόμενο.

Χαρακτηριστικά:

  • Η θύρα γρήγορης πρόσβασης επιτρέπει τη γρήγορη απόρριψη μικρότερων εμπορευματοκιβωτίων
  • Ελέγχει τις οσμές και τους ατμούς
  • Καπάκι που κλείνει με το χέρι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΚατασκευήΜέγεθοςΤιμή
JUSTRITE 26730 Κάλυμμα τυμπάνου, Μεταλλικό, Αυτοκλείσιμο, 30 Γαλόνια, Πυρασφάλεια, Κόκκινο | AC3NXD 2VAE1 2673030 gal.Red--€316.46
JUSTRITE 26750 Drum Cover, 55 Gallon Drum, Self-Close, Steel, Red | AE7WJJ JCN26750RD 2675055 gal.Red--€315.16
JUSTRITE 26751 Drum Cover, 55 Gallon, Yellow | CD8CEZ JCN26751YL 2675155 gal.Κίτρινο--€306.56
JUSTRITE 26752 Drum Cover, 55 Gallon Drum, Steel, Red | CD8CFA 2675255 gal.Red--€496.04
JUSTRITE 26753 Κάλυμμα τυμπάνου, Τύμπανο 5 γαλονιών, Αυτομανδάλωση, Ατσάλι, Κόκκινο | CD8CFB 2675355 gal.Red--€688.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 26754 κάλυμμα τυμπάνου, 55 γαλόνι τύμπανο, χειροκίνητο κλείσιμο, ατσάλι, κόκκινο
€879.09 /μονάδα