JUSTRITE 25989 Κάλυμμα ντουλαπιού, 33-1/2 ίντσες πλάτος x 34 ίντσες βάθος, κίτρινο | AA4ZVK 13M389

JUSTRITE 25989 Κάλυμμα ντουλαπιού, 33-1/2 ίντσες πλάτος x 34 ίντσες βάθος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZVK Μοντέλο: 25989Σταυρός: 13M389

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,401.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα γραφείου
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος34 "
Ύψος16 "
Χωρητικότητα φορτίου60 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ εξωτερικό
Πλάτος33.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403905080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Προστατέψτε τους εργαζόμενους, μειώστε τους κινδύνους πυρκαγιάς και βελτιώστε την παραγωγικότητα αποθηκεύοντας εύφλεκτα καύσιμα και χημικά σε ντουλάπια ασφαλείας που συμμορφώνονται με τον κώδικα. Σχεδιασμένο για να πληροί τα πρότυπα OSHA και NFPA, Sure-Grip; Τα ντουλάπια EX είναι κατασκευασμένα από στιβαρό διπλό τοίχωμα πάχους 18 διαμετρήματος (1 mm), συγκολλημένο χάλυβα με μονωτικό χώρο αέρα 1-1/2" (38 mm) για αντοχή στη φωτιά. Πόρτες υψηλής απόδοσης, αυτομανδάλωσης κλείνουν εύκολα και με ασφάλεια για μέγιστη προστασία σε συνθήκες πυρκαγιάς. Μηχανισμός κλεισίματος ασφαλούς αστοχίας διασφαλίζει ότι το σύστημα μανδάλωσης σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα τριών σημείων λειτουργεί κάθε φορά. Για πρόσθετη ασφάλεια, η λαβή U-Loc? συνοδεύεται από κλειδαριά κυλίνδρου και σετ κλειδιών ή δέχεται προαιρετικό λουκέτο Οι ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert; είναι πολύ ορατές υπό συνθήκες πυρκαγιάς ή κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος όταν φωτίζονται με φακό. Τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ράφια από γαλβανισμένο χάλυβα SpillSlope? κατευθύνουν τις διαρροές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος ενός στεγανού κάρτερ 2" (51 mm). Προσαρμόζονται σε κέντρα 3" (76 mm) για ευέλικτη αποθήκευση. Τα ντουλάπια διαθέτουν επίσης διπλούς αεραγωγούς με απαγωγείς φλόγας, τέσσερα ρυθμιζόμενα αυτοεπιπεδούμενα πόδια, σύνδεσμο γείωσης και τρίγλωσση προειδοποιητική ετικέτα. Ανθεκτικό φινίρισμα χωρίς μόλυβδο εποξειδική/πολυεστερική πούδρα παρέχει εξαιρετική χημική αντοχή. Όλα τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από FM και συνοδεύονται από εγγύηση δέκα ετών. Τα μοντέλα που κλείνουν μόνοι τους πληρούν επίσης το NFPA1 και τον Διεθνή Κώδικα Πυρασφάλειας. Κλείνουν και ασφαλίζουν αυτόματα όταν λιώσει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165?F (74?C ) υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Ο μοναδικός, κρυφός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος προσφέρει πρόσβαση χωρίς εμπόδια στα περιεχόμενα. Το κάλυμμα ντουλαπιού της Justrite είναι ένας εύκολος τρόπος για να αποτρέψετε την τοποθέτηση δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων πάνω από τα ντουλάπια. Αυτό το κάλυμμα μειώνει την πιθανότητα διαρροών, την έκθεση σε είναι ιδανικό για καταστάσεις που απαιτούν εργασία σε σκαλωσιές ή ανελκυστήρες, όπως αυτά που βρίσκονται σε υπόστεγα αεροπλάνων, μην επιτρέποντας στους υπαλλήλους να τοποθετούν υλικά στην κεκλιμένη κορυφή. Περιλαμβάνεται ισχυρή ταινία βιομηχανικής αντοχής για ασφαλή στερέωση.

Χαρακτηριστικά:

  • Μειώστε την πιθανότητα διαρροών
  • Για κάθετα ντουλάπια τυμπάνων 60 και 55 γαλονιών
  • Ιδανικό για καταστάσεις που απαιτούν εργασία σε ικριώματα ή ανελκυστήρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 25987 Κάλυμμα ντουλαπιού, 42-1/2 ίντσες πλάτος, 18 ίντσες βάθος | AA4ZVJ 13M388 2598718 "8.5 "14 lbs.42.5 "€853.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 25989 Κάλυμμα ντουλαπιού, 33-1/2 ίντσες πλάτος x 34 ίντσες βάθος, κίτρινο
€1,401.21 /μονάδα