JUSTRITE 25987 Κάλυμμα ντουλαπιού, 42-1/2 ίντσες πλάτος, 18 ίντσες βάθος | AA4ZVJ 13M388

JUSTRITE 25987 Κάλυμμα ντουλαπιού, πλάτος 42-1/2 ίντσες, βάθος 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZVJ Μοντέλο: 25987Σταυρός: 13M388

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€853.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα γραφείου
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος18 "
Ύψος8.5 "
Χωρητικότητα φορτίου14 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ εξωτερικό
Πλάτος42.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ9403905080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κάλυμμα ντουλαπιού της Justrite είναι ένας εύκολος τρόπος για να αποτρέψετε την τοποθέτηση δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων πάνω από ντουλάπια ασφαλείας. Η τοποθέτηση αντικειμένων πάνω από το ντουλάπι μπορεί να προκαλέσει ανατροπή. Μια διαρροή ή διαρροή ασυμβίβαστων χημικών ουσιών θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνη αλληλεπίδραση με τα περιεχόμενα του ντουλαπιού ή να έχει αρνητική επίδραση στη μεταλλική κατασκευή. Αυτό το κάλυμμα προωθεί πρακτικές ασφαλούς αποθήκευσης και ενθαρρύνει την καλή καθαριότητα. Βοηθά στη μείωση της πιθανότητας προστίμων ή παραπομπών, στην πρόληψη διαρροών ή διαρροών μπροστά και γύρω από το ντουλάπι και στη μείωση του κινδύνου εξωτερικού φορτίου πυρκαγιάς, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το πόσο καιρό το ντουλάπι είναι αποτελεσματικό έναντι πυρκαγιάς και έκρηξης. Περιλαμβάνεται ισχυρή ταινία βιομηχανικής αντοχής για ασφαλή στερέωση.

Χαρακτηριστικά:

  • Αποτρέπει την ευκαιρία τοποθέτησης αντικειμένων πάνω από το ντουλάπι
  • Μειώστε την πιθανότητα επικίνδυνων διαρροών
  • Βοηθά στις πρωτοβουλίες 5-S μιας εταιρείας, διατηρώντας την περιοχή καθαρή, τακτοποιημένη και οργανωμένη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 25989 Κάλυμμα ντουλαπιού, 33-1/2 ίντσες πλάτος x 34 ίντσες βάθος, κίτρινο | AA4ZVK 13M389 2598934 "16 "60 lbs.33.5 "€1,401.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 25987 Κάλυμμα ντουλαπιού, πλάτος 42-1/2 ίντσες, βάθος 18 ίντσες
€853.26 /μονάδα