Σχεδιασμένα για τη συλλογή απορριμμάτων από μία ή περισσότερες μηχανές HPLC, τα συστήματα VaporTrap περιλαμβάνουν φίλτρα εξάτμισης άνθρακα για να παγιδεύουν δυνητικά επιβλαβείς ατμούς που εκπέμπονται από διαλύτες, προστατεύοντας τους εργαζόμενους από την εισπνοή επικίνδυνων αναθυμιάσεων. Ο σχεδιασμός του κλειστού, στεγανού συστήματος βοηθά στην εξάλειψη των διαρροών και παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο για την απόρριψη των απορριμμάτων πτητικών οργανικών ενώσεων. Το καπάκι πολυπροπυλενίου με προσαρμογέα ομοπολυμερούς ακετάλης προσφέρει μια ευρεία γκάμα διαμορφώσεων θυρών σωλήνων, με και χωρίς αυλακώσεις σωλήνων, και περιλαμβάνει ανθεκτικό στα χημικά, φλάντζα EPDM και πρόσθετα βύσματα για τη σφράγιση τυχόν αχρησιμοποίητων θυρών. Το εργονομικά σχεδιασμένο HDPE carboy διαθέτει μεγάλες κορυφαίες λαβές για πλήρη λαβή στο χέρι, καθαρά σημάδια διαβάθμισης με ακρίβεια ~ 5% και παρέχει εξαιρετική χημική συμβατότητα έναντι επιθετικών διαλυτών. Ο παρεχόμενος προσαρμογέας φίλτρου 90 μοιρών παρέχει μια θέση χαμηλού προφίλ για το φίλτρο άνθρακα για να αποκτήσει τη βέλτιστη αποθήκευση του συστήματος πάνω ή κάτω από τον πάγκο. Κάθε σύστημα περιλαμβάνει ένα HDPE carboy, δύο καπάκια 83 mm (ένα με φορητό προσαρμογέα για συλλογή απορριμμάτων και ένα κλειστό για ασφαλή μεταφορά), διάφορες θύρες για σωλήνες απορριμμάτων, μία θύρα για ένα φίλτρο εξάτμισης άνθρακα, ένα φίλτρο εξάτμισης άνθρακα, έναν ευθύ προσαρμογέα και έναν προσαρμογέα 90 μοιρών για φίλτρο, εξαρτήματα σωλήνα, φλάντζα και βύσματα για αχρησιμοποίητες θύρες. Η προαιρετική ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου καθιστά εύκολο να δείτε πότε το φίλτρο είναι κορεσμένο και χρειάζεται αντικατάσταση. Σημείωση: Το ύψος περιλαμβάνει φίλτρο προσανατολισμένο σε οριζόντια θέση.
Χαρακτηριστικά:
- Το φίλτρο άνθρακα αποτρέπει την απελευθέρωση ατμών πτητικών οργανικών ενώσεων στον αέρα
- Τα εξαρτήματα σωλήνων ασφαλίζουν τους σωλήνες απορριμμάτων στον καρμπόι παρέχοντας ένα κλειστό σύστημα που αποτρέπει διαρροές ή διαρροές
- Ο σχεδιασμός του καλύμματος δύο τεμαχίων εξαλείφει την ανάγκη αποσύνδεσης της σωλήνωσης από τον προσαρμογέα για την εγκατάσταση ενός κλειστού πώματος
- Το carboy από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) διαθέτει ορθογώνιο εργονομικό σχεδιασμό, εξοικονομώντας πολύτιμο χώρο στον πάγκο