Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JONARD INP-3062 Μονωμένοι διαγώνιοι κόπτες 6-1 / 4 In. | AG4UZB 34RR01

JONARD INP-3062 Μονωμένοι διαγώνιοι κόφτες 6-1/4 In.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4UZB Μοντέλο: INP-3062Cross Ref: 34RR01
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
€73.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόφτες
ΤομήΞεπλύνετε
Χειρολαβή χρώματοςΠορτοκαλί / Κίτρινο
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου1"
Πλάτος γνάθου5 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1.125 "
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΩοειδής
Συνολικό μήκος6.25 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1 / 8 "
Τάση τάσης1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2138
Ύψος πλοίου (cm)23.5
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8203206030

Λεπτομέρειες:

    • Μόνωση / Μη μονωμένη (Μόνωση)
    • ESD Safe (Ναι)
    • Απογυμνωτής καλωδίων (Όχι)
    • Μη πάρκινγκ (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΙκανότητα κοπής / υλικόΧειρολαβή χρώματοςΕπιστροφή την άνοιξηΠλάτος άκρηςΤάση τάσηςΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΤιμή
JONARD JIC-2488 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 8 ίντσας 1 Μήκος 1/4 ίντσας Πλάτος | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"ΑτσάλιRedΟχι1 / 4 "Δεν έχει αξιολογηθείΒυθισμένο7 / 8 "€36.17
JONARD JIC-2288 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 5/8 ίντσας 1/4 ίντσες Πλάτος | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"ΑτσάλιRedΟχι1 / 4 "Δεν έχει αξιολογηθείΒυθισμένο7 / 8 "€36.24
JONARD JIC-2755 Διαγώνιοι κόφτες 5 ιντσών | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / ΣύρμαRedΝαι1 / 16 "Δεν έχει αξιολογηθείΒυθισμένο πιστόλι1 / 2 "€22.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JONARD INP-3062 Μονωμένοι διαγώνιοι κόφτες 6-1/4 In.
€73.72 /μονάδα