Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JONARD JIC-2755 Διαγώνιοι κόφτες 5 ιντσών | AF7RKY 22KY05

JONARD JIC-2755 Διαγώνιος Κόφτης 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7RKY Μοντέλο: JIC-2755Cross Ref: 22KY05
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
€22.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόφτες
ΤομήΞεπλύνετε
Ικανότητα κοπής / υλικό18 AWG / Σύρμα
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΒυθισμένο πιστόλι
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου1 / 2 "
Πλάτος γνάθου1 / 8 "
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου3 / 8 "
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος μύτηςΩοειδής
Συνολικό μήκος5"
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1 / 16 "
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8203206030

Λεπτομέρειες:

    • Μόνωση / Μη μονωμένη (Μη μονωμένη)
    • Safe ESD (Όχι)
    • Απογυμνωτής καλωδίων (Όχι)
    • Μη πάρκινγκ (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΙκανότητα κοπής / υλικόΧειρολαβή χρώματοςΕπιστροφή την άνοιξηΠλάτος άκρηςΤάση τάσηςΤύπος λαβήςΜήκος γνάθουΤιμή
JONARD JIC-2488 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 8 ίντσας 1 Μήκος 1/4 ίντσας Πλάτος | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"ΑτσάλιRedΟχι1 / 4 "Δεν έχει αξιολογηθείΒυθισμένο7 / 8 "€36.17
JONARD JIC-2288 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 5/8 ίντσας 1/4 ίντσες Πλάτος | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"ΑτσάλιRedΟχι1 / 4 "Δεν έχει αξιολογηθείΒυθισμένο7 / 8 "€36.24
JONARD INP-3062 Μονωμένοι διαγώνιοι κόπτες 6-1 / 4 In. | AG4UZB 34RR01 INP-30626.25 "-Πορτοκαλί / ΚίτρινοΟχι1 / 8 "1000VΑθόρυβη λειτουργία1"€73.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JONARD JIC-2755 Διαγώνιος Κόφτης 5 ιντσών
€22.08 /μονάδα