Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CS10 Framing Square 12 x 1-1 / 2 ίντσες 1/8 1/16 Αποφοίτηση | AB6LHY 21ΧΚ18

JOHNSON Τετράγωνο πλαισίων CS10 12 x 1-1/2 ίντσα 1/8 1/16 Διαβαθμίσεις

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6LHY Πρότυπο: CS10Cross Ref: 21XK18

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία πλαισίου
Μέγεθος σώματος12 x 1-1 / 2 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Αποφοίτηση1/8 και 1/16 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος8 12 x "
Χρήση μεΜολύβια, ξύλο, μαχαίρια ξυραφιού, εργαλεία σήμανσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος γλώσσας (8 x 1 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςφινίρισμαΑποφοίτησηΜέγεθοςΤιμή
JOHNSON CS9 Framing Square 24 x 2 ίντσες 1/8 έως 1/16 Αποφοίτηση | AB6LHX 21ΧΚ17 CS924 2 x "Αντιδιαβρωτική επίστρωση1/8, 1/10, 1/12, 1/16"16 24 x "€14.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON Τετράγωνο πλαισίων CS10 12 x 1-1/2 ίντσα 1/8 1/16 Διαβαθμίσεις
€8.82 /μονάδα