Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS VG7243LT Globe Valve 2 way No 3/4 Inch Fnpt | AD4HXX 41P864

JOHNSON CONTROLS VG7243LT Globe Valve 2-way No 3/4 Inch Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HXX Μοντέλο: VG7243LTΣταυρός: 41P864
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
€579.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματοςΧαλκί
Συντελεστής όγκου7.3
διαμόρφωσηΚανονικά ανοιχτό
Μέγεθος σύνδεσης3 / 4 "
Τύπος σύνδεσης(ΣΤ) ΝΡΤ
Βάθος1.875 "
Ύψος4.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.338 βαθμοί F
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας100 psi
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας308 psi
Υλικό επένδυσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way
Πλάτος3 7 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςΒάθοςΎψοςΣχεδιασμός βαλβίδωνΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS VG7243CT Globe Valve Less Actuator, Μέγεθος σύνδεσης 1/2 ίντσας, 2 κατευθύνσεις, κανονικά ανοιχτό | AD4HXU 41P861 VG7243CT0.731 / 2 "FNPT1 5 / 8 "4 3 / 4 "2 τρόπος3"€439.50
JOHNSON CONTROLS VG7243ET Globe Valve 2 way No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXV 41P862 VG7243ET1.81 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤ1.625 "4.75 "2-Way3"€469.77
JOHNSON CONTROLS VG7243GT Globe Valve 2 way No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXW 41P863 VG7243GT4.61 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤ1.625 "4.75 "2-Way3"€455.12
JOHNSON CONTROLS VG7243NT Globe Valve 2-way No 1 Inch Fnpt | AD4HXY 41P865 VG7243ΝΤ11.61"(ΣΤ) ΝΡΤ2-5 / 16 "5 31 / 32 "2-Way4.12 "€736.21
JOHNSON CONTROLS VG7243PT Globe Valve 2-way No 1-1/4 Inch Fnpt | AD4HXZ 41P866 VG7243PT18.51.25 "(ΣΤ) ΝΡΤ2-11 / 16 "5.875 "2-Way4 23 / 32 "€830.35
JOHNSON CONTROLS VG7243RT Globe Valve 2-way No 1-1 / 2 Inch Fnpt | AD4HYA 41P868 VG7243RT28.91.5 "(ΣΤ) ΝΡΤ4-5 / 16 "5 13 / 16 "2-Way5.125 "€1,137.61
JOHNSON CONTROLS VG7243ST Globe Valve 2 way No 2 Inch Fnpt | AD4HYC 41P870 VG7243ST46.22"(ΣΤ) ΝΡΤ4.25 "6.187 "2-Way5 29 / 32 "€1,322.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7243LT Globe Valve 2-way No 3/4 Inch Fnpt
€579.67 /μονάδα