Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 27 In.-lb. On-off 24vac | AD4HPV 41P698

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 27 In.-lb. Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση 24vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HPV Μοντέλο: VA9203-BGB-2Σταυρός: 41P698
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
€267.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός βαλβίδα ενεργοποιητή
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΈως 140 βαθμούς F
Κύκλος χρόνου90 sec.
Βάθος2.75 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος6.375 "
Κατανάλωση ενέργειας5.1VA
Τύπος σήματοςOn-off
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Ροπή27 ίντσες-lb.
Τύπος ενεργοποιητήΕπιστροφή την άνοιξη
Τάση24 VAC
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Βοηθητικός τύπος διακόπτη (1 SPDT)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΡοπήΤάσηΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 27 In.-lb. On-off 24vac | AD4HPU 41P697 VA9203-BGA-2Έως 140 βαθμούς F2.75 "6.375 "5.1VA27 ίντσες-lb.24 VAC3.25 "€218.75
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Ηλεκτρική βαλβίδα ενεργοποιητή On-off 85-264v | AF7ENV 20ΧΗ98 VA9203-BUA-2-22 βαθμούς έως 140 βαθμούς F4-13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 ίντσες-lb.85-2643 5 / 16 "€260.98
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUB-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής σφαιρικής βαλβίδας, τάση 85-264V, On/Off | AF7ENW 20XH99 VA9203-BUB-2-22 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 ίντσες λίβρες.85-2643 5 / 16 "€304.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 27 In.-lb. Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση 24vac
€267.30 /μονάδα