Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-5026 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange Fesket, 11 Inch Eξωτερική Διάμετρος, Σκούρο Γκρι | CF2QXL 55ZF35

USA SEALING BULK-FG-5026 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικής φλάντζας EPDM, εξωτερική διάμετρος 11 ιντσών, σκούρο γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF2QXL Μοντέλο: BULK-FG-5026Cross Ref: 55ZF35

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μέσα Dia.8-5 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.11 "
Μέγεθος σωλήνα8"
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
USA SEALING BULK-FG-5047 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange παρέμβυσμα, 9-7/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CF2QTV 55ZF56 BULK-FG-50476-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Δαχτυλίδι€10.79
USA SEALING BULK-FG-5093 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange Gas, 9-7/8 Inch Outside Diameter | CF2QTW 55ZF67 BULK-FG-50936-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Δαχτυλίδι€40.08
USA SEALING BULK-FG-4929 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange παρέμβυσμα, 9 ίντσες εξωτερική διάμετρος, σκούρο γκρι | CF2QTX 55YX76 BULK-FG-49294-1 / 2 "9"4"1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€9.20
USA SEALING BULK-FG-4975 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange παρέμβυσμα, 9 ίντσες εξωτερικής διαμέτρου, σκούρο γκρι | CF2QTY 55YX87 BULK-FG-49754-1 / 2 "9"4"1 / 8 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€18.45
USA SEALING BULK-FG-5024 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange παρέμβυσμα, 8-3/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CF2QTZ 55ZF34 BULK-FG-50246-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 16 "Δαχτυλίδι€8.58
USA SEALING BULK-FG-5070 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange παρέμβυσμα, 8-3/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CF2QUA 55ZF45 BULK-FG-50706-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Δαχτυλίδι€17.15
USA SEALING BULK-FG-4950 Aramid Fiber with EPDM Binder Flange παρέμβυσμα, 8-1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος | CF2QUB 55YX97 BULK-FG-49503-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€8.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5026 Αραμιδική ίνα με φλάντζα συνδετικής φλάντζας EPDM, εξωτερική διάμετρος 11 ιντσών, σκούρο γκρι
€13.69 /μονάδα