Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGA-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής βαλβίδας, 24 V, ελατήριο επιστροφής | AD4HNZ 41P671

JOHNSON CONTROLS Ενεργοποιητής ηλεκτρικής βαλβίδας VA-4233-GGA-2, 24 V, Επιστροφή ελατηρίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HNZ Μοντέλο: VA-4233-GGA-2Σταυρός: 41P671

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€708.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής σφαιρικής βαλβίδας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΈως 122 βαθμούς F
Κύκλος χρόνου76 sec.
Βάθος3.593
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος6 11 / 32 "
Κατανάλωση ενέργειας12 VA
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου29/32
Ροπή61 ίντσες-lb.
Τύπος ενεργοποιητήΕπιστροφή την άνοιξη
Τάση24 VAC
Πλάτος4 3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8501104060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για χρήση σε εφαρμογές κρύου νερού, ζεστού νερού και ατμού
    • Διαθέτει αυτόματη επιστροφή ελατηρίου που επιστρέφει τη βαλβίδα στην πλήρη θέση του στελέχους σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
    • Έρχεται εξοπλισμένο με απλή τοποθέτηση χωρίς σύνδεση για γρήγορη και αποτελεσματική εγκατάσταση
    • Διαθέτει κατεύθυνση αναστρέψιμης διαδρομής που επεκτείνει τη χρηστικότητα και τον ενσωματωμένο δείκτη θέσης που παρέχει οπτική αναπαράσταση της θέσης του στελέχους της βαλβίδας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΗλεκτρικές συνδέσειςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΡοπήΤύπος ενεργοποιητήΤιμή
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGA-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 61 In.-lb. Κυμαινόμενο 24vac | AD4HNV 41P667 VA-4233-AGA-24 3 / 32 "Έως 122 βαθμούς F3.593Καλώδιο6 11 / 32 "12 VA61 ίντσες-lb.Επιστροφή την άνοιξη€552.83
JOHNSON CONTROLS VA-4233-AGC-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 61 In.-lb. Κυμαινόμενο 24vac | AD4HNW 41P668 VA-4233-AGC-24 3 / 32 "Έως 122 βαθμούς F3.593Καλώδιο6 11 / 32 "12 VA61 ίντσες-lb.Επιστροφή την άνοιξη€703.16
JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGA-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 61 In.-lb. On-off 24vac | AD4HNX 41P669 VA-4233-BGA-24 3 / 32 "Έως 122 βαθμούς F3.593Καλώδιο6 11 / 32 "12 VA61 ίντσες-lb.Επιστροφή την άνοιξη€482.37
JOHNSON CONTROLS VA-4233-BGC-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 61 In.-lb. On-off 24vac | AD4HNY 41P670 VA-4233-BGC-24 3 / 32 "Έως 122 βαθμούς F3.593Καλώδιο6 11 / 32 "12 VA61 ίντσες-lb.Επιστροφή την άνοιξη€580.68
JOHNSON CONTROLS VA-4233-GGC-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 61 In.-lb. Αναλογικό 24vac | AD4HPA 41P672 VA-4233-GGC-24 3 / 32 "Έως 122 βαθμούς F3.593Καλώδιο6 11 / 32 "12 VA61 ίντσες-lb.Επιστροφή την άνοιξη€901.04
JOHNSON CONTROLS VA7810-HGA-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 180 In.-lb. 24vac | AD4HPH 41P683 VA7810-HGA-24.5 "Έως 131 βαθμούς F40.12 "Καλώδιο9"6 VA180 ίντσες-lb.Επιστροφή εκτός άνοιξης€797.79
JOHNSON CONTROLS VA7820-HGC-2 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής 180 In.-lb. 2 Spdt 24vac | AD4HPJ 41P686 VA7820-HGC-24.5 "Έως 131 βαθμούς F40.12 "Καλώδιο9"11 VA180 ίντσες-lb.Επιστροφή την άνοιξη€1,092.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS Ενεργοποιητής ηλεκτρικής βαλβίδας VA-4233-GGA-2, 24 V, Επιστροφή ελατηρίου
€708.67 /μονάδα