NIBCO Μείωση αγκώνα, 90 μοίρες, Κλείσιμο τραχύ


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Έγγραφο χαλκού , Τύπος σύνδεσης: Γ x Γ , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
607R 2x11 / 2
364 psi @ 100 βαθμοί F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€47.64
A
607R 11/2x11/4
408 psi @ 100 βαθμοί F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€36.66
A
607R 11 / 4x1
439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€28.39
A
607R 1x3 / 4
494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€12.40
A
607R 1x1 / 2
494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"€13.77
A
607R 3/4x1/2
582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€6.77
A
607R 1/2x3/8
722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€9.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;