Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 607R 3 / 4x1 / 2 Μείωση αγκώνα 90 Κλείσιμο τραχύ C x C | AB3WGV 1VLZ2

NIBCO 607R 3/4x1/2 Μειωμένος αγκώνας 90 Κλείσιμο τραχύ C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WGV Model: 607R 3/4x1/2Cross Ref: 1VLZ2
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
€6.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση αγκώνα, 90 μοίρες, Κλείσιμο τραχύ
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση582 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "x 5 / 8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "x 1 / 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 607R 1 / 2x3 / 8 Μείωση αγκώνα 90 Κλείσιμο τραχύ C x C | AB3WGU 1VLZ1 607R 1/2x3/8722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€10.30
NIBCO 607R 1x3 / 4 Reducing Elbow 90 Close Rough C x C | AB3WGW 1VLZ3 607R 1x3 / 4494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€12.82
NIBCO 607R 1x1 / 2 Reducing Elbow 90 Close Rough C x C | AB3WGX 1VLZ4 607R 1x1 / 2494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"€14.23
NIBCO 607R 11 / 4x1 Reducing Elbow 90 Close Rough C x C | AB3WGY 1VLZ6 607R 11 / 4x1439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€29.01
NIBCO 607R 11 / 2x11 / 4 Μείωση αγκώνα 90 Κλείσιμο τραχύ C x C | AB3WGZ 1VLZ8 607R 11/2x11/4408 psi @ 100 βαθμοί F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€37.63
NIBCO 607R 2x11 / 2 Μείωση αγκώνα 90 Κλείσιμο τραχύ C x C | AB3WHA 1VMA1 607R 2x11 / 2364 psi @ 100 βαθμοί F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€48.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 607R 3/4x1/2 Μειωμένος αγκώνας 90 Κλείσιμο τραχύ C x C
€6.86 /μονάδα