Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS T-5002-201 Pneu Temp Transmitter DA 20 έως 130F | AG9JQZ 20RG12

JOHNSON CONTROLS T-5002-201 Pneu Temp Transmitter DA 20 έως 130F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9JQZ Μοντέλο: T-5002-201Cross Ref: 20RG12
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
€466.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός πομπός θερμοκρασίας
Συνδέσεις αέρα5 / 32 "Barb
Κατανάλωση αέρα0.011 scfm
Βάθος1.75 "
Τύπος στοιχείουΆκαμπτος
Ύψος2 3 / 32 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα20 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.100 βαθμοί F
Αντίστροφη δράση / άμεση δράσηΑμεση ενέργεια
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.1 / 4 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης9"
Θερμ. Εύρος ελέγχου20 βαθμοί έως 130 βαθμοί F
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Έλεγχος πίεσης αέρα: 3 έως 15 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΒάθοςΎψοςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Pneu Temp Transmitter DA 50 έως 100F | AG9JRA 20RG13 T-5210-10010.2 scfm2.125 "5.187 "100 βαθμοί F3"€509.30
JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Pneu Temp Transmitter DA 50 έως 150F | AG9JRB 20RG14 T-5210-10080.2 scfm2.125 "5.187 "150 βαθμοί F3"€536.20
JOHNSON CONTROLS T-5210-1114 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3AQW 38Y189 T-5210-1114-----€589.63
JOHNSON CONTROLS T-5210-1113 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3AQX 38Y188 T-5210-1113-----€591.52
JOHNSON CONTROLS T-5210-1009 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3AQY 38Y187 T-5210-1009-----€637.91
JOHNSON CONTROLS T-5210-1004 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3AQZ 38Y186 T-5210-1004-----€556.24
JOHNSON CONTROLS T-5210-1002 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3ARA 38Y185 T-5210-1002-----€564.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5002-201 Pneu Temp Transmitter DA 20 έως 130F
€466.29 /μονάδα