Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Pneu Temp Transmitter DA 50 έως 100F | AG9JRA 20RG13

JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Pneu Temp Transmitter DA 50 έως 100F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9JRA Μοντέλο: T-5210-1001Cross Ref: 20RG13

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€509.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός πομπός θερμοκρασίας
Συνδέσεις αέρα1/8 "NPT Barbed Fitting for 5/32" or 1/4 "OD Polytubing
Κατανάλωση αέρα0.2 scfm
Τριχοειδές μήκος5-1 / 2 "
Βάθος2.125 "
Τύπος στοιχείουΒολβός
Ύψος5.187 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα25 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.100 βαθμοί F
Αντίστροφη δράση / άμεση δράσηΑμεση ενέργεια
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.1 / 4 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης4"
Θερμ. Εύρος ελέγχου50 βαθμοί έως 100 βαθμοί F
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Έλεγχος πίεσης αέρα: 3 έως 15 psi
    • Εύρος πίεσης εξόδου: 3 έως 15 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΒάθοςΎψοςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS T-5002-201 Pneu Temp Transmitter DA 20 έως 130F | AG9JQZ 20RG12 T-5002-2010.011 scfm1.75 "2 3 / 32 "100 βαθμοί F3.12 "€466.29
JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Pneu Temp Transmitter DA 50 έως 150F | AG9JRB 20RG14 T-5210-10080.2 scfm2.125 "5.187 "150 βαθμοί F3"€536.20
JOHNSON CONTROLS T-5210-1114 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3AQW 38Y189 T-5210-1114-----€589.63
JOHNSON CONTROLS T-5210-1113 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3AQX 38Y188 T-5210-1113-----€591.52
JOHNSON CONTROLS T-5210-1009 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3AQY 38Y187 T-5210-1009-----€637.91
JOHNSON CONTROLS T-5210-1004 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3AQZ 38Y186 T-5210-1004-----€556.24
JOHNSON CONTROLS T-5210-1002 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3ARA 38Y185 T-5210-1002-----€564.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Pneu Temp Transmitter DA 50 έως 100F
€509.30 /μονάδα