Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Pneu Temp Transmitter DA 50 έως 150F | AG9JRB 20RG14

JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Pneu Temp Transmitter DA 50 έως 150F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9JRB Μοντέλο: T-5210-1008Cross Ref: 20RG14

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€536.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός πομπός θερμοκρασίας
Συνδέσεις αέρα1/8 "NPT Barbed Fitting for 5/32" or 1/4 "OD Polytubing
Κατανάλωση αέρα0.2 scfm
Τριχοειδές μήκος5-1 / 2 "
Βάθος2.125 "
Τύπος στοιχείουΒολβός
Ύψος5.187 "
Μέγιστη. Πίεση αέρα25 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.150 βαθμοί F
Αντίστροφη δράση / άμεση δράσηΑμεση ενέργεια
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.1 / 4 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης4"
Θερμ. Εύρος ελέγχου50 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Έλεγχος πίεσης αέρα: 3 έως 15 psi
    • Εύρος πίεσης εξόδου: 3 έως 15 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΒάθοςΎψοςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS T-5002-201 Pneu Temp Transmitter DA 20 έως 130F | AG9JQZ 20RG12 T-5002-2010.011 scfm1.75 "2 3 / 32 "100 βαθμοί F3.12 "€466.29
JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Pneu Temp Transmitter DA 50 έως 100F | AG9JRA 20RG13 T-5210-10010.2 scfm2.125 "5.187 "100 βαθμοί F3"€509.30
JOHNSON CONTROLS T-5210-1114 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3AQW 38Y189 T-5210-1114-----€589.63
JOHNSON CONTROLS T-5210-1113 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3AQX 38Y188 T-5210-1113-----€591.52
JOHNSON CONTROLS T-5210-1009 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3AQY 38Y187 T-5210-1009-----€637.91
JOHNSON CONTROLS T-5210-1004 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3AQZ 38Y186 T-5210-1004-----€556.24
JOHNSON CONTROLS T-5210-1002 Πνευματικός πομπός θερμοκρασίας, άμεσης δράσης, 25 psi Μέγ. Πίεση αέρα | CJ3ARA 38Y185 T-5210-1002-----€564.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Pneu Temp Transmitter DA 50 έως 150F
€536.20 /μονάδα